コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズいけうち当日出荷から7日以内出荷
スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。細霧を発生可能。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途加湿、冷却、散布圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質S303噴射角度80(°)(標準圧力時)
充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズいけうち当日出荷から17日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
ねじサイズR1/4材質S303噴射角度(標準圧力時)70ストレーナー装着質量(g)17.5
スロットルバルブ フリーPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状フリー使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
エアーシリンダ PNシリーズNew-Era(ニューエラー)13日以内出荷から21日以内出荷
省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。
種類一般シリンダ取付方式外周総ネジ形使用流体空気本体形状丸形保証耐圧力(MPa)1.03
ロータリアクチュエータRANシリーズコガネイ7日以内出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
溶接ベローズ NS規格EF付入江工研38日以内出荷から63日以内出荷
コンパクトで大きい伸縮量が得られる真空用の溶接ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空中の搬送部や真空/大気のシール材として使用できます。また真空バルブなどの駆動シール部にも使用されております。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000(往復回数)材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)10使用圧力(MPaG)0.2以下
バキューホイストParkerTAIYO¥1,890,000~税込¥2,079,000~
1個
19日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3