174件中 161~174件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744KT) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344KT) SMC CADデータあり
ポート数3 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544KT) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133K) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)


VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544RT) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544RKT) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344RKT) SMC CADデータあり
ポート数3 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


V Series(VQZ3121R) SMC CADデータあり
切換方式(1)2位置シングル ポート数5 シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気 ファンクション(R)外部パイロット
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP342R SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ダストバッグ
RoHS
丸ノコの切断で発生する切り粉の多くを集塵します。
用途ボッシュ丸ノコGKS18V-68に取り付けて、集塵します。 材質ナイロン 質量(g)148 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×360×210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

MSシリーズのFestoSub-base-SETMS12-AGFには、Gスレッドがあります。空圧接続用のアダプタです。この製品は、ISO85731:2010[7:4:4]に準拠した中圧縮空気を使用しています。サイズMaxiシリーズDアクチュエータロックロータリノブ、ロック付き組み立て位置:垂直±5°フィルタのグレード40μm
仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●シリーズ:MSSeries●コード番号:202-9411 アズワン品番65-7992-81
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

MSシリーズのFestoSub-base-SETMS12-AGFには、Gスレッドがあります。空圧接続用のアダプタです。この製品は、ISO85731:2010[7:4:4]に準拠した中圧縮空気を使用しています。サイズMaxiシリーズDアクチュエータロックロータリノブ、ロック付き組み立て位置:垂直±5°フィルタのグレード40μm
仕様●メーカーシリーズ:MSシリーズ●アクセサリタイプ:取り付けキット●シリーズ:MSSeries●コード番号:202-9298 アズワン品番65-7978-55
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります