コンプレッサー・空圧機器・ホース :「PF管カップリング」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量。シール材無しでも高いシーリング効果。ガラス繊維含有で強化されており強靭。水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能。低価格で経済性に優れる。多くの有機溶剤や油・アルカリに強い
RoHS指令(10物質対応)対応
重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量。シール材無しでも高いシーリング効果。ガラス繊維含有で強化されており強靭。水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能。低価格で経済性に優れる。多くの有機溶剤や油・アルカリに強い
RoHS指令(10物質対応)対応
重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量。シール材無しでも高いシーリング効果。ガラス繊維含有で強化されており強靭。水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能。低価格で経済性に優れる。多くの有機溶剤や油・アルカリに強い
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください
材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)
流体アルカリ、塩水等
使用温度範囲(℃)-20~180
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。