コンプレッサー・空圧機器・ホース :「PTFE メッシュ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用フィルタ FGDTA-04 SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDCA SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (444種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDTA-06 SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1010~) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


工業用フィルタ FGEシリーズ FGETB SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDTA-03 SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)






工業用フィルタ FGDFA SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)



工業用フィルタ FGDFB SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDTB SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)



工業用フィルタ FGETA SMC CADデータあり
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETB) SMC CADデータあり
材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂 エレメント(mm)(B) L500 (L250 x 2) タイプボルト締め
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETC) SMC CADデータあり
材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂 タイプボルト締め エレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3)
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


工業用フィルタ FGETB SMC CADデータあり
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)




工業用フィルタ FGEシリーズ FGELA SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011V-~) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)



工業用フィルタ FGELC SMC CADデータあり
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

工業用フィルタ FGELB SMC CADデータあり
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ101 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


F Series(FQ1010V) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

F Series(FQ1011V) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります