コンプレッサー・空圧機器・ホース :「PV」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
定尺(m)20
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明
使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)
材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマー
タイプチューブタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体薬品・インク・食品・飲料・粉体・水・油
特性耐薬品
帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。
材質帯電防止軟質PVC/硬質PVC
色グレー/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)
特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
タイダクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
長さ(m)1~20
特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-12B
色クリヤーブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)12
使用圧力(MPa)0~0.8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)18
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-15A
色クリヤーブルー
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0~0.8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)22
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-12C
色クリヤーブルー
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)12
使用圧力(MPa)0~0.8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)18
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥7,280
税込¥8,008
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-9B
色クリヤーブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)9
使用圧力(MPa)0~1
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)15
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-15B
色クリヤーブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0~0.8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)22
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
用途プラスチックペレットの輸送。
粉体、粒体の輸送。
長さ(m)1~50
特性静電気帯電防止
流体粉体
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)025,032,038,050,060,065,075
機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止
サービス分類オーダー・加工
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-10C
色クリヤーブルー
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)10
使用圧力(MPa)0~1
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)16
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥6,460
税込¥7,106
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-9C
色クリヤーブルー
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)9
使用圧力(MPa)0~1
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)15
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥6,060
税込¥6,666
8日以内出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-9A
色クリヤーブルー
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)9
使用圧力(MPa)0~1
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)15
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-15C
色クリヤーブルー
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0~0.8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)22
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥9,410
税込¥10,351
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-12A
色クリヤーブルー
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)12
使用圧力(MPa)0~0.8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)18
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-10B
色クリヤーブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)10
使用圧力(MPa)0~1
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)16
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-10A
色クリヤーブルー
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)10
使用圧力(MPa)0~1
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)16
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
材質オレフィン系樹脂/特殊ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体粉体/粒体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。