カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(9)
        • 真空機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 対称型) HLQLシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 対称型) HLQLシリーズAirTAC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動式クッション引き側にアジャストボルト付き使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
60,738税込66,812
1個
当日出荷から50日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~)CKD
13,863税込15,249
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
VSQシリーズ セルバックス・エジェクタシステム対応タイプ CKDVSQシリーズ セルバックス・エジェクタシステム対応タイプCKD
24,750税込27,225
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MQ~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MQ~)CKD
45,200税込49,720
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・落下防止形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BQ~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BQ~)CKD
61,738税込67,912
1個
8日以内出荷
作動方式複動・落下防止形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MQ~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MQ~)CKD
49,675税込54,643
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
作動方式複動・落下防止形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-L~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-L~)CKD
7,425税込8,168
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・落下防止形

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース