コンプレッサー・空圧機器・ホース :「R22 冷媒」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA75E) SMC CADデータあり
1個
739,800 税込813,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA55E) SMC CADデータあり
1個
549,800 税込604,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB55E) SMC CADデータあり
1個
999,800 税込1,099,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA22E) SMC CADデータあり
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)





IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB75E) SMC CADデータあり
1個
1,198,000 税込1,317,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


IDF22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 標準入気(IDF37E) SMC CADデータあり
1個
449,800 税込494,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
369,800 税込406,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様中圧空気用 (オートドレンケース: レベルゲージ付金属ケース):-、ヘビーデューティオートドレン付 (中圧空気対応可):(L) ヘビーデューティオートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-、運転、異常信号端子台付:(-) なし、タイマー式電磁弁型オートドレン付 (中圧空気対応可):- サイズ55 電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
1個
1,098,000 税込1,207,800
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA37E) SMC CADデータあり
1個
429,800 税込472,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイマー式電磁弁型オートドレン- 電圧(V)(30) 三相 AC200 (50 Hz),AC200/220 (60 Hz)
1個
579,800 税込637,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース:(K) 中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース、ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可):-、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付,運転、異常信号取出用端子台付:(T) 運転,異常信号取出用端子台付、タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可):- サイズ37 銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理
1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷

一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。
1式
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却方式空冷 駆動方式カップリング直結駆動 吸込条件大気圧(2~40℃) 出口空気露点(℃)10(加圧下)
1台
2,098,000 税込2,307,800
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング