絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • 千代田通商(2)
  • SMC(1)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • 工業用水(2)
  • 真空(2)
  • 空気(1)
材質
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8
  • 0.3(2)
  • 0.4(9)
  • 0.7(19)
  • 0.88(1)
  • 0.9(4)
  • 0.98(1)
  • 1(36)
  • 1.0(5)
  • 1.5(6)
  • 3.5(5)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-112全長(mm)23.6質量(g)約14六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)7.6×11
R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-123全長(mm)26.6質量(g)約23六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11×11.6
ポリウレタンフラットチューブ (TFU~) SMCポリウレタンフラットチューブ (TFU~)SMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気
オリジナルマルチフラットチューブ 8芯 千代田通商オリジナルマルチフラットチューブ 8芯千代田通商
30,980税込34,078
1本
10日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
オリジナルマルチストレートチューブ 8芯 千代田通商オリジナルマルチストレートチューブ 8芯千代田通商
30,980税込34,078
1本
10日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能色分けにより配管識別が容易、見える化に既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります横長の配管が難しい箇所のスリム化にワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

r8-4 圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース