カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(6)
        • ホース(2)
        • 方向制御機器(4)
        • エアシリンダ(222)
        • 真空機器(8)
        • 空圧補器(9)
        • 汎用管継手(3)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ モノタロウフィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプモノタロウ(57件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様セミオートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)ポリカーボネート使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)取付け方法ブラケット取付け推奨使用油ISO VG-32最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタールろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)125フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPa取扱説明書(1.7MB)ケースケースガード付
フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ モノタロウフィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプモノタロウ(21件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付取扱説明書(0.6MB)ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付
ローリングプラグ メネジ取付用 モノタロウローリングプラグ メネジ取付用モノタロウ(27件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。使用流体空気ねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ取り付け形状メネジ取付用使用温度(℃)-20~80
ロータリープラグ BeHAUSロータリープラグBeHAUS
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ロータリー式で360°首振り回転し、取り回しが良いです。プラグ傾斜45°で、作業中のホースからの負担を軽減します。ホースのねじれを防止します。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気ねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリプラグ SK11ロータリプラグSK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
空気工具・機器類の作業をスムーズにします。本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消します。本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現しています。耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップしました。
用途エアー配管継手(ロータリープラグ)。適合流体空気材質本体:鋼鉄
全自動洗濯機用給水ホース2m 三洋化成全自動洗濯機用給水ホース2m三洋化成
32,980税込36,278
1セット(12個)
4日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)2トラスコ品番816-3795再生紙使用マーク適合
ロータリプラグ(メネジ取付用) 日東工器ロータリプラグ(メネジ取付用)日東工器(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
流体空気、不活性ガス取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.0
小型レギュレータブラケット Lタイプ1(SMC ARM10F用) 岩田製作所小型レギュレータブラケット Lタイプ1(SMC ARM10F用)岩田製作所
779税込857
1個
翌々日出荷
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートAPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
ロータリープラグ BeHAUSロータリープラグBeHAUS
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ロータリー式で360°首振り回転し、取り回しが良いです。プラグ傾斜45°で、作業中のホースからの負担を軽減します。ホースのねじれを防止します。
用途管用おねじに対する配管として適合流体空気ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
全自動洗濯機用給水ホース延長用2m 三洋化成全自動洗濯機用給水ホース延長用2m三洋化成
29,980税込32,978
1セット(12個)
4日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)2トラスコ品番816-3791再生紙使用マーク適合
ロータリプラグ(オネジ取付用) 日東工器ロータリプラグ(オネジ取付用)日東工器(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
流体空気、不活性ガス取り付け形状オネジ取付用ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズG1/4(PF1/4)最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄トラスコ品番170-6004質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.0
真空発生器VRLタイプ ストレートB PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートBPISCO(ピスコ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
104,125税込114,538
1個
当日出荷から50日以内出荷
真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートB PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートBPISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ニップルタイプA PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ニップルタイプAPISCO(ピスコ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ストレートA PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートAPISCO(ピスコ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ストレートD PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートDPISCO(ピスコ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ストレートC PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートCPISCO(ピスコ)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ニップルタイプB PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ニップルタイプBPISCO(ピスコ)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK50シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK50シリーズコガネイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK20シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK20シリーズコガネイ
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK16シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK16シリーズコガネイ
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK40シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK40シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK63シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK63シリーズコガネイ
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKDMRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダCKD
6,325税込6,958
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
スリムシリンダ DABK40 コガネイスリムシリンダ DABK40コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DABK63 コガネイスリムシリンダ DABK63コガネイ
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径RC1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし
GPSシリーズ ギャップスイッチ ユニット CKDGPSシリーズ ギャップスイッチ ユニットCKD
60,395税込66,435
1個
8日以内出荷
種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4センサータイプエアセンサ
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK32シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK32シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK25シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK25シリーズコガネイ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
CAUシリーズ クリーンエアユニット CKDCAUシリーズ クリーンエアユニットCKD
73,975税込81,373
1個
15日以内出荷
スリムシリンダ DABK50 コガネイスリムシリンダ DABK50コガネイ
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径RC1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし
フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス)CKD(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
スリムシリンダ DABK20 コガネイスリムシリンダ DABK20コガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
レギュレータ(セレックス) CKDレギュレータ(セレックス)CKD(8件のレビュー)
3,967税込4,364
1個
当日出荷
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
スリムシリンダ DABK32 コガネイスリムシリンダ DABK32コガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DABK16 コガネイスリムシリンダ DABK16コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ)ロータリージョイント エルボPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース