カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • コンプレッサー(2)
        • ホース(1)
        • 方向制御機器(49)
        • エアシリンダ(153)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(1)
        • 真空機器(11)
        • 空圧補器(4)
        • 汎用管継手(2)
        • エアーバルブ(1)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(2)
        • 流体制御機器(3)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニモルポンプ 日東工器ユニモルポンプ日東工器
16,980税込18,678
1個
当日出荷
圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。 モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を 採用し、小型・軽量化を実現しました。 商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、 脈動も少なく、流量を容易に調節できます。 消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。 まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの 分野で幅広く活躍します。
用途液体ポンプ質量(g)13.3定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60消費電流(mA)3流量(L/min)36吐出圧(kPa)15定格時間連続駆動方式圧電素子使用流体温度(℃)5~50使用可能雰囲気温度(℃)5~40(氷結しないこと)自吸力(kPa)3使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
マニホールド SY5000シリーズ用 SMCマニホールド SY5000シリーズ用SMC
30,980税込34,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
マニホールド SY3000シリーズ用 SMCマニホールド SY3000シリーズ用SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
10mmx10mmx10mm 3方向切換バルブ エスコ10mmx10mmx10mm 3方向切換バルブエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SA-110
その他(X~) SMCその他(X~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
XSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA) SMCXSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA1 SMC常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA1SMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-42 SMCSS5Y5-42SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY7000
SS5Y3-42 SMCSS5Y3-42SMC
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
V Series(VV5QZ35) SMCV Series(VV5QZ35)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ SMCXSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプSMC
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ SMCXSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプSMC
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
SS5Y7-42SA_BASE - ベース配管形マニホールド/一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 SMCSS5Y7-42SA_BASE - ベース配管形マニホールド/一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
仕様SIユニット仕様:(-) N出力(+COM.)、CE対応品:(-) なし管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc連数11
ZH-D-A_INCH - 真空エジェクタ直接配管形 SMCZH-D-A_INCH - 真空エジェクタ直接配管形SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ボディ形式直接配管形
SS5Y9 SMCSS5Y9SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY9000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷
シリーズSY5000
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH20DSA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH20DSASMC
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
10,125税込11,138特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
ハーフユニオンタイプ SMCハーフユニオンタイプSMC(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
3,213税込3,534特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍使用流体圧縮空気増圧比2倍~4倍圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ最大流量(L/min)(ANR)70設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0保証耐圧力(MPa)3圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)質量(g)0.89
セパレーターエレメント 日立産機システムセパレーターエレメント日立産機システム
24,980税込27,478
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途型式OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11M5AN、OSP-11M5ANR、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3用セパレーターエレメント
小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から14日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用PISCO(ピスコ)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から15日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態アナログ出力アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)耐圧(MPa)1.5表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
11-MX SMC11-MXSMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
真空パッド ZP2A SMC真空パッド ZP2ASMC
629税込692
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
薄形シリンダ CDQ2B50-15 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-15SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10AS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ASSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-40A SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-40ASMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1FN32-10+125Z) SMCCD Series(CDG1FN32-10+125Z)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)10ストロークB(mm)125
薄形シリンダ CDQ2B100-50 SMC薄形シリンダ CDQ2B100-50SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B63-10 SMC薄形シリンダ CDQ2B63-10SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース