カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(409)
        • 空圧補器(3)
        • 汎用管継手(2)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY513 SMCSY513SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用流体空気
スピードコントローラー/メインブロック PISCO(ピスコ)スピードコントローラー/メインブロックPISCO(ピスコ)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RB500シリーズ 小形レギュレータ CKDRB500シリーズ 小形レギュレータCKD
4,138税込4,552
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
接続方式ワンタッチ
SY522 SMCSY522SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
SS5Y5-10F1 SMCSS5Y5-10F1SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SYJ7123) SMCS Series(SYJ7123)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ポート数5使用流体空気
WB500シリーズ 小形フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDWB500シリーズ 小形フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
4,813税込5,294
1個
8日以内出荷から27日以内出荷
使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)1
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1SMC
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10F1) SMCS Series(SS5Y3-10F1)SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-10T SMCSS5Y3-10TSMC
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-10SEA) SMCS Series(SS5Y3-10SEA)SMC
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SEB) SMCS Series(SS5Y3-10SEB)SMC
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LS) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LS)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPTブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
S Series(SS5Y5-10SEAN) SMCS Series(SS5Y5-10SEAN)SMC
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SEAN) SMCS Series(SS5Y3-10SEAN)SMC
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
9,698税込10,668
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
MNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータ CKDMNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータCKD
4,088税込4,497
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
S Series(SS5Y5-10M) SMCS Series(SS5Y5-10M)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10T) SMCS Series(SS5Y3-10T)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
SS5Y5-10T-0 SMCSS5Y5-10T-0SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-10M SMCSS5Y3-10MSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11M SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11MSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y7-10T) SMCS Series(SS5Y7-10T)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-11T) SMCS Series(SS5Y5-11T)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
SS5Y5-10T-0 SMCSS5Y5-10T-0SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-11T SMCSS5Y5-11TSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-10T-0 SMCSS5Y5-10T-0SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

sc-11特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース