カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(1)
        • 空圧補器(3)
        • 汎用管継手(1)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ ニッタクイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタニッタ
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スイーベルナットメスコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
RB500シリーズ 小形レギュレータ CKDRB500シリーズ 小形レギュレータCKD
4,138税込4,552
1個
当日出荷から16日以内出荷
接続方式ワンタッチ
スピードコントローラー/メインブロック PISCO(ピスコ)スピードコントローラー/メインブロックPISCO(ピスコ)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WB500シリーズ 小形フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDWB500シリーズ 小形フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷から27日以内出荷
使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)1
MNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータ CKDMNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータCKD
4,088税込4,497
1個
6日以内出荷から18日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

sc-11特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース