カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(1)
        • ホース(4)
        • 方向制御機器(2)
        • エアシリンダ(12)
        • 真空機器(10)
        • 空圧補器(4)
        • 流体制御機器(18)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C96 Series(C96SF32) SMCC96 Series(C96SF32)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
C95 Series(C95SF32) SMCC95 Series(C95SF32)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SF32 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SF32SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
【カット品】サンフーズ 32×41mm E-SF-32シリーズ 八興【カット品】サンフーズ 32×41mm E-SF-32シリーズ八興
2,550税込2,805
1本
5日以内出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
CP Series(CP96SF32) SMCCP Series(CP96SF32)SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
CP Series(CP95SF32) SMCCP Series(CP95SF32)SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
アームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレス コンサスアームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレスコンサス
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
サンフーズ 32×41 40m 八興サンフーズ 32×41 40m八興
139,800税込153,780
1巻(40m)
翌々日出荷
内径(Φmm)32使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質PVC外径(Φmm)41透明長さ(m)40特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性最高使用圧力(MPa)0.5トラスコ品番731-0331質量(kg)710使用温度範囲(℃)0~70材質(補強材)ポリエステル糸
活性炭フィルター オリオン機械活性炭フィルターオリオン機械
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
ねじの種類Rc仕様臭気除去用使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60
”サンフーズ” 八興販売”サンフーズ”八興販売
61,980税込68,178
1巻
5日以内出荷
補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2757材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~0.5(20℃)許容曲げ半径(mm)190以上外径(mm)41内径(mm)32
サンフーズ 32×41 カット 八興サンフーズ 32×41 カット八興
3,998税込4,398
1巻(1m)
6日以内出荷
材質PVCトラスコ品番814-6323透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)32最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)41使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
スーパーミストフィルター オリオン機械スーパーミストフィルターオリオン機械
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
スーパーラインフィルター オリオン機械スーパーラインフィルターオリオン機械
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
スーパードレンフィルター オリオン機械スーパードレンフィルターオリオン機械
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式/ディスク式オートドレン仕様オートドレン
プロセスバルブ (VNB5~) SMCプロセスバルブ (VNB5~)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
CM Series(CMSF32) SMCCM Series(CMSF32)SMC
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
電磁弁JEシリーズ コガネイ電磁弁JEシリーズコガネイ
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式高応答タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)10電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)
電磁弁JCシリーズ コガネイ電磁弁JCシリーズコガネイ
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式高応答タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)
CDMSF SMCCDMSFSMC
6,398税込7,038
1個
17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CD Series(CDMSF32) SMCCD Series(CDMSF32)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB504BS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB504BS)SMC
73,980税込81,378
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(32A) 1 1/4型式VNB5切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ22材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB502BS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB502BS)SMC
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
型式VNB5切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB501AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB501AS)SMC
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(32A) 1 1/4型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB504AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB504AS)SMC
71,980税込79,178
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(32A) 1 1/4型式VNB5切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ22材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB501BS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB501BS)SMC
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511BS)SMC
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(32A) 1 1/4型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514AS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514AS)SMC
76,980税込84,678
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(32A) 1 1/4型式VNB5切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ22材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB511BS SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB511BSSMC
53,980税込59,378
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類G管接続口径1 1/4定格電圧(V)DC24
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511CS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511CS)SMC
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB511AS SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB511ASSMC
53,980税込59,378
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類G管接続口径1 1/4定格電圧(V)DC24
CP95S SMCCP95SSMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND502DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND502DS)SMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(32A) 1 1/4型式VND5オリフィス径(Φmm)32バルブ(2) N.O.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND500DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND500DS)SMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
管接続口径(32A) 1 1/4型式VND5オリフィス径(Φmm)32バルブ(0) N.C.
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SF~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SF~)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気・油サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース