コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
ソケットカプラー (ホース取付用)
(80件のレビュー)当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)エバーロイ(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。取付サイズR1/4材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250
真空発生器 ストレート大気開放PISCO(ピスコ)当日出荷から12日以内出荷
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
真空発生器 ストレート集中排気PISCO(ピスコ)当日出荷から14日以内出荷
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状電磁弁直付形ストレート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
ハイストッパシリンダ (RSH20~)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。
ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。
調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。
・ショックアブソーバの交換が簡単。
ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが
外せますので、メンテナンスが容易です。
ハイカプラ ソケット (ホース取付用)日東工器(33件のレビュー)当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
SHスパイダーホース 15x20 プラドラム巻 50m三洋化成3日以内出荷
色緑仕様ドラム巻き材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐圧材質(補強材)ポリエステル糸
MY Series(MY1H20-200SH)SMC15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用)日東工器(15件のレビュー)当日出荷
ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製日東工器当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス流体水最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製日東工器当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮流体水最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ロックカプラ200日東工器(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ワンタッチでスムーズ配管。
安全装置のロック機構内蔵!
ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。
ホースを延長する際の中間継手として適しています。
プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。
圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無有
ハイカプラSK11当日出荷から翌々日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
サニーホースサニー当日出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3