カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(14)
- コンプレッサー(1)
- エアーガン・スプレーノズル(1)
- ホースリール(2)
- ホース(20)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(2)
- 真空機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「SH20」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

ソケットカプラー (ホース取付用)
(81件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)
エバーロイ(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から8日以内出荷フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250取付サイズR1/4
真空発生器 ストレート大気開放
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から13日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
真空発生器 ストレート集中排気
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から14日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状電磁弁直付形ストレート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
SHグラアス 15x20 プラドラム巻 50m
三洋化成¥14,980税込¥16,4781巻5日以内出荷材質PVC色パステルブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.17外径(Φmm)20使用流体水特性耐寒
ハイカプラ ソケット (ホース取付用)
日東工器(33件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
SHスパイダーホース 15x20 プラドラム巻 50m
三洋化成¥15,980税込¥17,5781巻3日以内出荷仕様ドラム巻き材質PVC色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐圧材質(補強材)ポリエステル糸
エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース
ノーブランド¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から4日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。色オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5/0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン使用流体エアー特性耐久、耐寒、軽量材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用)
日東工器(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥4,098税込¥4,5081個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
サニーホース
サニー¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製
日東工器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.5最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):220最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)ホース外径(Φmm)16.5特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ハイカプラ
SK11¥859税込¥9451個当日出荷から翌々日出荷耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
ハイカプラエース ソケット(ホース取り付け用)
日東工器(2件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
エヤーリール
ハタヤリミテッド¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷エヤー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。種別ポータブルタイプ取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント常用圧力(MPa)1.0
ハイカプラ SH型(ホース取付用)
日東工器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用)
日東工器¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
フルブローカプラ ゴムホース取り付け用
日東工器¥4,698税込¥5,1681個当日出荷コンプレッサの空気使用量を削減用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用材質(本体)アルミニウム合金流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
エヤーリール
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷エアー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。トラスコ品番106-5025種別ポータブルタイプ質量(kg)6.3取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント常用圧力(MPa)1.0材質(ホース)ビニロン編糸補強塩化ビニール製5/16ホースホース寸法(全長)(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×14.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×393.5×253
ハイカプラ TW型 ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。用途低圧用・流路双方向型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) ステンレス
日東工器¥4,398税込¥4,8381個当日出荷スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):175最小曲げ半径(mm)ホース:110材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)ホース外径(Φmm)13特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.5最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1使用温度範囲(℃)-5~+50仕様ホース質量(m/g):235最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビ使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)20.5材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):360使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)ホース:95材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)19使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):170使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース