カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(1)
        • 方向制御機器(2)
        • エアシリンダ(134)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(7)
        • 汎用管継手(3)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(2)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C95 Series(C95SL32) SMCC95 Series(C95SL32)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SL32) SMCC96 Series(C96SL32)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
サイレンサSLシリーズ(金属) CKDサイレンサSLシリーズ(金属)CKD(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SL32 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SL32SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)25ロッド(-) 片ロッド
保護スプリングライト 八興保護スプリングライト八興(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
スプリングの片側に平バンど付き。 さびにくいオールステンレス製。 ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。 つぶれて困る部分だけ保護できる。 ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
CP Series(CP95SL32) SMCCP Series(CP95SL32)SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SL32) SMCCP Series(CP96SL32)SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
SLシリーズ サイレンサ CKDSLシリーズ サイレンサCKD
3,278税込3,606
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
接続口R種別部品ねじの種類R接続方式R消音効果(dB)20以上
ファインシリーズ スリーブ フジキンファインシリーズ スリーブフジキン
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
形状スリーブ材質ステンレス鋼製(SUS316L)接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450関連資料(4.68MB)最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
デュアルロッドシリンダ (CXSL32A~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL32A~)SMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
デュアルロッドシリンダ (CXSL32-PS~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL32-PS~)SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット SMCスライドガイド方式エアチャック用パッキンセットSMC
819税込901
1個
6日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
20 Series(20-CX) SMC20 Series(20-CX)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
UJR継手_FINE series PUREスリーブ フジキンUJR継手_FINE series PUREスリーブフジキン
5,998税込6,598
1個
当日出荷から45日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
温度(℃)-196~450接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルロッドシリンダ (CXSL32-90~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL32-90~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)90軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-80 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-80SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)80リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類Y7NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ (CXSL32-80~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL32-80~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)80軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8
平行開閉形エアチャック (MHSL3-2~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSL3-2~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
デュアルロッドシリンダ (CXSL32-7~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL32-7~)SMC
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-20D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-20DSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)10
MHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 SMCMHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ (CXSL32-50~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL32-50~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-30 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-30SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ (CXSL32-3~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL32-3~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8
デュアルロッドシリンダ (CXSL32-2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL32-2~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CXS_A - デュアルロッドシリンダ/エアクッション付 SMCCXS_A - デュアルロッドシリンダ/エアクッション付SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CXSL Series(CXSL32) SMCCXSL Series(CXSL32)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
平行開閉形エアチャック MHSL3 SMC平行開閉形エアチャック MHSL3SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。 ・円筒形ワークの把持。 ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
作動方式複動形
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-70 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-70SMC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)70軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8
デュアルロッドシリンダ CXSL32 SMCデュアルロッドシリンダ CXSL32SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSL32-4~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL32-4~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-20 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-20SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)20軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-25D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-25DSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-100 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-100SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHSL3) SMCMHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHSL3)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
デュアルロッドシリンダ (CXSL32-1~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL32-1~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CMSL3 SMCCMSL3SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CXSL Series(CXSL32M) SMCCXSL Series(CXSL32M)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
55 Series(55-CXS) SMC55 Series(55-CXS)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷から10日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース