カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(5)
        • 汎用管継手(2)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(2)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサSLシリーズ(金属) CKDサイレンサSLシリーズ(金属)CKD(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
SLシリーズ サイレンサ CKDSLシリーズ サイレンサCKD
3,278税込3,606
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
接続口R種別部品ねじの種類R接続方式R消音効果(dB)20以上
ファインシリーズ スリーブ フジキンファインシリーズ スリーブフジキン
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
形状スリーブ材質ステンレス鋼製(SUS316L)接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450関連資料(4.68MB)最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
デュアルロッドシリンダ (CXSL32A~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL32A~)SMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
UJR継手_FINE series PUREスリーブ フジキンUJR継手_FINE series PUREスリーブフジキン
5,998税込6,598
1個
当日出荷から45日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
温度(℃)-196~450接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-700SL) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-700SL)SMC
58,980税込64,878
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-450SL) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-450SL)SMC
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)450作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷から12日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース