コンプレッサー・空圧機器・ホース :「SL-32」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
シリンダ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口R
種別金属製
消音効果(dB)20以上
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.35
流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
スプリングの片側に平バンど付き。
さびにくいオールステンレス製。
ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。
つぶれて困る部分だけ保護できる。
ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
1個
¥819
税込¥901
10日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
13日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
軸受種類(L) ボールブッシュ形
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
軸受種類(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類(TF) G 1/8
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
軸受種類(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類(TF) G 1/8
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動片ロッド
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)90
作動方式複動片ロッド
軸受種類(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
軸受種類(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)60
ストローク標準ストローク
作動方式複動片ロッド
軸受種類(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動片ロッド
リード線(m)(-) 0.5
軸受種類(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類Y7P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)80
ストローク標準ストローク
作動方式複動片ロッド
リード線(m)(-) 0.5
軸受種類(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類Y7NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
リード線(m)(-) 0.5
軸受種類(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類Y7P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ストローク標準ストローク
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
軸受種類(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)80
作動方式複動片ロッド
軸受種類(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
1
2
3
4
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。