コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC3日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:ドレンコックなしケースポリカーボネートケース表記単位:製品の単位表記:MPa、℃
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC10日以内出荷
仕様【油排出口 】ドレンコック付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC10日以内出荷
その他【油排出口】ドレンコック付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.11MB)ドレンコックなしケースレベルゲージ付金属ケースルブリケータ油排出口ルブリケータにドレンコック付
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコックなし流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC予約販売
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
ZP3E - 縦方向真空取出形/首振アダプタ付SMC9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
ZP3E - 縦方向真空取出形/アダプタ付SMC9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
ZP3E - 横方向真空取出形/首振アダプタ付SMC9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
ZP3E - 横方向真空取出形/アダプタ付SMC9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3