コンプレッサー・空圧機器・ホース :「SMC VM2」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径Rc1/8 ポート数2ポート アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション横面取付 使用温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと) 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷

質量(g)90 ポート数2ポート 使用圧力範囲(MPa)0~1 アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭) 接続口径(Rc)1/4 ボディオプション横面取付 ブラケットブラケット付(VM2-B) 使用流体空気 周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと) 給油不要※給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕 4、b 0.4、 Cv 0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕 3.5、b 0.1、Cv 0.69 アクチュエータ追記号 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押ボタン
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

小形でマイクロスイッチ相当。配管方向の選択が可能。横配管形・下配管形。 横配管形で取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・。専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/8 ポート数2ポート アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション横面取付 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷

大きなバルブ容量。取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/4 品番ブラケット:VM2-B 質量(g)(基本形)90 使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと) ポート数3ポート アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション横面取付 使用流体空気 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄 オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

接続口径R1/4 ポート数3ポート アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション横面取付 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黒 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
8,598 税込9,458
11日以内出荷

仕様●ブラケットオプション:付●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長 接続口径Rc1/8 ポート数2ポート アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭) ボディオプション横面取付 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤 オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押ボタン
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

仕様●ブラケットオプション:なし●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長 接続口径Rc1/8 ポート数2ポート アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション横面取付 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤 オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷

仕様●ブラケットオプション:なし●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長 接続口径Rc1/8 ポート数2ポート 使用圧力範囲(MPa)-100kPa~1 アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション横面取付 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷

接続口径Rc1/8 ポート数3 アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭 ボタン色 ボディオプション横面取付 ブラケットブラケット付 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa RoHS指令(10物質対応)対応 配管方向横配管 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
8,398 税込9,238
11日以内出荷

接続口径Rc1/8 ポート数3 アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭 ボタン色 ボディオプション横面取付 ブラケットブラケット付 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa RoHS指令(10物質対応)対応 配管方向横配管 オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
7,998 税込8,798
11日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります