カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ(4)
- 空圧補器(21)
- 汎用管継手(1)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「SRH」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

クリーンレギュレータ SRHシリーズ
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から50日以内出荷・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
SRH - クリーンレギュレータ(SRH4111)
SMC¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷から20日以内出荷ボディサイズ3/8機構(1)リリーフ設定圧力(MPa)(1)0.05~0.7洗浄度(1)Bグレード
SRH - クリーンレギュレータ(SRH3010)
SMC¥27,980税込¥30,7781個20日以内出荷ボディサイズ1/4機構(0)ノンリリーフ設定圧力(MPa)(1)0.05~0.7洗浄度(0)Aグレード
クリーンレギュレータ SRH
SMC¥38,980税込¥42,8781個20日以内出荷・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 ・禁油。 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。ボディサイズ3/8管接続口径1/4ねじの種類NPT圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフ
クリーンレギュレータ SRH
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 ・禁油。 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。ボディサイズ3/8
クイック継手ロータリータイプ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から12日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手形式ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気リング色黒色使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら