コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)SMC当日出荷から11日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
散水用電磁弁CKD当日出荷から9日以内出荷
耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。
流量調整・手動操作機構付です。
種類電磁弁形状ストレート使用流体農業用水接続口径Rc3/4~2最高使用圧力(MPa)1使用圧力(MPa)0.03~1.0最高使用頻度(回/min)1電源(V)DC6流体温度(℃)5~60コイルハウジングラッチ形定格電圧(V)DC6ねじの種類Rc
真空パッド フラット 50mm ニトリルゴムFesto7日以内出荷
FESTO のプッシュイン式継手は、高流量に対応し、公称サイズは 12.7 mm で、任意の位置で組み立てられています。シールリングタイプのねじを使用しています。周囲温度: -25 → 70 ℃ コンテナサイズ 1製品重量: 18 g
仕様●メーカーシリーズ:ESV●パッドタイプ:フラット●パッド径:50mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:105N●コード番号:203-8110アズワン品番65-8002-17
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5L1~)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
ステンレスシリンダ CG5LASMC3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5D1~)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA2~)SMC3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5F1~)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA32S~)SMC3日以内出荷から18日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3