カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(52)
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA125NParkerTAIYO
77,980税込85,778特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB80NParkerTAIYO
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB100NParkerTAIYO
64,980税込71,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD40NParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から49日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD63NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD50NParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD125NParkerTAIYO
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD80NParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-50 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-50CKD
44,440税込48,884
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)72寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法D(mm)35寸法DD(mm)11寸法EE(mm)Rc1/4寸法F(mm)64寸法G(mm)148寸法H(mm)60寸法HD(mm)11.5寸法HH(mm)M10深さ22寸法I(mm)146寸法JJ(mm)M10深さ20寸法K(mm)110寸法KA(mm)8.6貫通寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法MM(mm)20寸法N(mm)40寸法NN(mm)M10貫通寸法O(mm)50以下:19、50を超え100以下:42、100を超え200以下:62寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86寸法PP(mm)24寸法Q(mm)20寸法R(mm)21.5寸法RD(mm)13.5寸法S(mm)47寸法U(mm)130寸法V(mm)46寸法W(mm)66寸法WW(mm)130寸法X(mm)28-2寸法XA(mm)5寸法XB(mm)6寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8寸法Y(mm)16チューブ内径(Φmm)50作動方式復動形接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.98軸受種類ころがり軸受
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-50 CKDガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-50CKD
39,333税込43,266
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)72寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法D(mm)35寸法DD(mm)11寸法EE(mm)Rc1/4寸法F(mm)64寸法G(mm)148寸法H(mm)60寸法HD(mm)11.5寸法HH(mm)M10深さ22寸法I(mm)146寸法JJ(mm)M10深さ20寸法K(mm)110寸法KA(mm)8.6貫通寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法MM(mm)20寸法N(mm)40寸法NN(mm)M10貫通寸法O(mm)50以下:19、50を超え200以下:44寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86寸法PP(mm)24寸法Q(mm)25寸法R(mm)21.5寸法RD(mm)13.5寸法S(mm)47寸法U(mm)130寸法V(mm)46寸法W(mm)66寸法WW(mm)130寸法X(mm)28-2寸法XA(mm)5寸法XB(mm)6寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8寸法Y(mm)16チューブ内径(Φmm)50作動方式復動形接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.98軸受種類すべり軸受
空気圧シリンダ 10S-1RSD100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD100NParkerTAIYO
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB40NParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB125NParkerTAIYO
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFA100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA100NParkerTAIYO
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLA40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLA40NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFA63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA63NParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST125NParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB63NParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB40NParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB63NParkerTAIYO
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST80NParkerTAIYO
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCA63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCA63NParkerTAIYO
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB50NParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLA80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLA80NParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST40NParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB125NParkerTAIYO
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLA63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLA63NParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFA80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA80NParkerTAIYO
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFA50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA50NParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB80NParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST50NParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB50NParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST63NParkerTAIYO
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCA100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCA100NParkerTAIYO
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB63NParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB100NParkerTAIYO
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB40NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST100NParkerTAIYO
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCA80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCA80NParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB125NParkerTAIYO
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース