コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CDM2F20 SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CD Series(CDJ2KL10) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

CDQ2B12-7TZ-A93VS CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B12-7TZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式(T) 単動 : 引込み ストローク(mm)7 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M ねじ オートスイッチ種類A93V オートスイッチ追記号(S) 1 pc
1個
5,298 税込5,828
13日以内出荷

CDQ2B50-7TZ CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-7TZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式(T) 単動 : 引込み ストローク(mm)7 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷

CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN25-150TZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング