カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(18)
        • 真空機器(1)
        • 流体制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「VB 配管」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-8) SMCVQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-8)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
S Series(SS5Y7-11SVB) SMCS Series(SS5Y7-11SVB)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットSIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y7-10SVBN) SMCS Series(SS5Y7-10SVBN)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10SVB) SMCS Series(SS5Y7-10SVB)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
S Series(SS5Y5-11SVBN) SMCS Series(SS5Y5-11SVBN)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-11SVB) SMCS Series(SS5Y5-11SVB)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10SVBN) SMCS Series(SS5Y5-10SVBN)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10SVB) SMCS Series(SS5Y5-10SVB)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
配管部品 SVB SCHMALZ(シュマルツ)配管部品 SVBSCHMALZ(シュマルツ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
頑丈な金属製&配管に便利なホースコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら