コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム) PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ) 動画あり
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パッドゴムのみ(材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 動画あり
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 ブラック
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ワンタッチカップリング用のセンターリングです。FKMOリング付。
用途真空配管の接続に使用。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 材質(本体)SUS304 寸法C(mm)3.9 耐熱温度(℃)150 材質(Oリング)バイトン 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
特価
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板 種別パッド単体 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ウレタン パッド形状滑り止めタイプ
1個
599 税込659
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 種別パッド単体 ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)シリコーン パッド形状滑り止めタイプ
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 パッド形状薄物用タイプ
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
299 税込329
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途薬品の雰囲気・高温のワーク 種別パッド単体 グレー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)フッ素 パッド形状滑り止めタイプ
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。
仕様真空パッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体 PISCO(ピスコ) 動画あり
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
2,890 税込3,179
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

真空パッド 滑り止めタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途半導体 種別パッド単体 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ パッド形状滑り止めタイプ
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VP20LBN 真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 仕様【パッド接続】ネジ込み:-M6、はめ込み:-T40 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)20 材質(パッド)ニトリル パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
439 税込483
10日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 パッド形状多段ベローズタイプ
1個
789 税込868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様 材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ)
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッド単体
エコ商品
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体 タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ 外観ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
トラスコ品番442-8412 材質パッドゴム:ニトリルゴム 外径(Φmm)パッド:20 棚段数(段)ベローズ:1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
翌日出荷

真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ウレタン パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
869 税込956
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。吸込み流量増大タイプは流路穴追加により吸込流量と吸着力が格段に向上します。
タイプ真空パッド RoHS指令(10物質対応)対応 パッド形状フラット吸込流量増大タイプ
1個
479 税込527
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
339 税込373
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性シリコーン パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
599 税込659
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)EPDM パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
559 税込615
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途半導体、食型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 材質金属:標準 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)シリコーン パッド形状多段ベローズタイプ
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途半導体 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
599 税込659
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)HNBR パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
599 税込659
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)真空パッド
エコ商品
表面が凹凸の外壁材や石物の吸着に適しています。
トラスコ品番574-4915 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)20 材質(パッド)シリコーンゴム
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 タイプソフトタイプ 外観ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)シリコーン
1個
559 税込615
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク タイプソフトタイプ 外観ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ニトリル
1個
439 税込483
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ウレタン パッド形状多段ベローズタイプ
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途薬品の雰囲気・高温のワーク RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)フッ素 パッド形状多段ベローズタイプ
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります