カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(2)
        • 方向制御機器(1)
        • エアシリンダ(44)
        • 圧縮空気清浄化機器(4)
        • 空圧補器(3)
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースカバー AHC-WD AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースカバー AHC-WDAMBIX(アンビックス/旧:加島)
53,980税込59,378
1本
3日以内出荷
マジックテープタイプのより飛散低減効果を高める、下巻き・上巻きの二重構造のホースカバーです。 二重構造の為、飛散低減効果向上だけでなく耐摩耗性も飛躍的に向上します。 耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻タイプW AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻タイプWAMBIX(アンビックス/旧:加島)
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
より飛散低減効果を高めるため、二重巻き構造にしたホースカバーです。二重構造のため、耐摩耗性も飛躍的に向上しており、油飛散の衝撃も2回吸収するため、飛散低減効果も向上しております。 面ファスナー式ですので油圧ホースを取り外すことなく簡単に装着でき、メンテナンスのときのホースの確認も簡単に行うことが出来ます。
用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性10500回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
21 Series(21) SMC21 Series(21)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
銅系・フッ素系不可仕様(20-AW~) SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-AW~)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
フィルタレギュレータ SMCフィルタレギュレータSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
RS PRO 凝縮水ドレイン V9112 RS PRORS PRO 凝縮水ドレイン V9112RS PRO
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
RS RPO 空圧式ドレインバルブ G 3/8 V 240 Vドレインバルブをお探しの場合は、 RS Pro 自動 G 3/8 V 240 V 空圧ドレインバルブをご検討ください。この装置は、圧縮空気システムで自動的にドレインできるように設計されています。自動ドレインバルブは、結露や汚染物質によって収集された液体を除去する場合に最適です。空圧ドレインバルブはどこで使用しますか.空圧ドレインバルブは、一般的に圧縮空気タンクに使用されます。圧縮空気が冷却されると、圧縮空気がタンクの底部に溜まり、取り外す必要があります。この凝縮液を排出することは、水がシステムの排水ラインやエア工具に侵入して腐食が発生しないようにするための必要条件です。エアドレインバルブの点検方法RS RPO エアドレインバルブは、タイマ、ドレインホース、及び自動ドレインが分解された場合、比較的簡単に使用できます。WD40 のような空気や潤滑剤を使用して汚れや異物を取り除くことで、デバイスは正常に動作することを確認できます。 注意 : クリーニングプロセスは必ず有資格 Engineer が実施してください。特長と利点.ソレノイド保護機能付きタイマー .自己作動式コントロール .手動オーバーライド .プログラム可能 . LEDインジケータ仕様.ドレンタイプ : 自動 .入口ポート : G 3/8 .アウトレットポート : G 3/8 .供給電圧: 240 V ac .ボディ材質:黄銅 .シール材: NBR .作動圧力: 0 ~ 10 bar .メディア : 中性ガスおよび液体 .動作温度タイマ: -10 ~ +60 ° C .動作温度バルブ: -10 ~ +50 ℃(周囲温度) .動作温度バルブ: -10 ~ +90 C (メディア) .高さ: 123 mm .幅: 44 mm . IP 等級: IP65考慮するオプションRS Pro 自動 R 3/8 V エアドレインバルブ黄銅、 123 x 96 mm 、 IP65 、 0 → 16 bar - RS 品番 (: 725-125) : 725-125用途産業及び商業 自動車ボディ修理工場 機械工場 軍事
仕様インレットポート = R 3/8ドレインタイプ = 自動アウトレットポート = R 3/8メーカーシリーズ = V9112寸法 = 123 x 96mmRoHS指令(10物質対応)対応
バルブ付エアシリンダ (CV3B~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3B~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMCCV3 - バルブ付エアシリンダ/複動SMC
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
バルブ付エアシリンダ (CV3FN40-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3FN40-~)SMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
バルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-1~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-1~)SMC
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ CV3DN SMCバルブ付エアシリンダ CV3DNSMC
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
バルブ付エアシリンダ (CV3FN50-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3FN50-~)SMC
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3FN SMCバルブ付エアシリンダ CV3FNSMC
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3TN40-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3TN40-~)SMC(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CDV3TN40-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3TN40-~)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ CDV3TN40 SMCバルブ付エアシリンダ CDV3TN40SMC
36,980税込40,678
1個
14日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ(CDVS1D~) SMCバルブ付エアシリンダ(CDVS1D~)SMC
74,980税込82,478
1個
18日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3LN SMCバルブ付エアシリンダ CV3LNSMC
46,980税込51,678
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
バルブ付エアシリンダ (CV3LN100-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3LN100-~)SMC
46,980税込51,678
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
バルブ付エアシリンダ (CV3C~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3C~)SMC
32,980税込36,278
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
バルブ付エアシリンダ (CDV3DN63-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3DN63-~)SMC
41,980税込46,178
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ (CDV3K~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3K~)SMC
45,980税込50,578
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
CV Series(CV3KB40) SMCCV Series(CV3KB40)SMC
32,980税込36,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動クッション(-) 両側クッション付通電押引(-) 通電押出し形
バルブ付エアシリンダ (CV3K~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3K~)SMC
32,980税込36,278
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
CV Series(CV3FN40) SMCCV Series(CV3FN40)SMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CV Series(CV3TN40) SMCCV Series(CV3TN40)SMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CV Series(CV3BN40) SMCCV Series(CV3BN40)SMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3LN40-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3LN40-~)SMC
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
バルブ付エアシリンダ CDV3BN40 SMCバルブ付エアシリンダ CDV3BN40SMC
36,980税込40,678
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-9~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-9~)SMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
CD Series(CDV3BN40) SMCCD Series(CDV3BN40)SMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3TN40 SMCバルブ付エアシリンダ CV3TN40SMC
33,980税込37,378
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3BN40 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3BN40SMC
34,980税込38,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-2~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-2~)SMC
32,980税込36,278
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ CDV3LN SMCバルブ付エアシリンダ CDV3LNSMC
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ (CDV3B~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3B~)SMC
41,980税込46,178
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

wd40 スプレー特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース