カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • コンプレッサー(1)
        • ホースバンド(5)
        • 方向制御機器(1)
        • エアシリンダ(1,247)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(29)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
        • 汎用管継手(32)
        • 流体制御機器(7)
        • 温調機器(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
1,324件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WL1~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WL1~)

    SMC
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WL1~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WL1~)

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL1~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL1~)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)

    CKD(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状片口エルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ)

    フジキン
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ)

    フジキン
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • その他(K~) SMC

    その他(K~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ)

    フジキン
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニュージョイントGW(継手)/(エルボ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(エルボ) ばら売り

    CKD(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • エルボユニオン アオイ

    エルボユニオン

    アオイ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り

    CKD(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状ターンエルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • エアコンプレッサ 静音モデル SK11

    エアコンプレッサ 静音モデル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
    用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類静音電源コード(m)1.7定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860充填時間約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz)電動機(kW)0.75
  • ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKD

    ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ

    CKD
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
    用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
  • ニュージョイントGW(継手)/(ロングエルボ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(ロングエルボ)

    CKD
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状ロングエルボ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~)

    CKD
    ¥30,525~税込¥33,578~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • ワイヤーバンド 山口商工

    ワイヤーバンド

    山口商工(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。
    材質鉄(三価クロメート)JIS規格
  • ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(ミリ)

    フジキン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状エルボハーフユニオン(NPT)
  • ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状エルボハーフユニオン(NPT)
  • スライドユニット (CXWL~) SMC

    スライドユニット (CXWL~)

    SMC
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)

    CKD
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状片口エルボ適合チューブ外径(Φmm)16有効断面積(mm2)80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気適合管外径(Φmm)16負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)12
  • パワフルロック エルボユニオン フジキン

    パワフルロック エルボユニオン

    フジキン
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
    材質ステンレス鋼形状エルボユニオン種類鋼・ステンレス管用継手
  • SWクランプ 鉄 築地製作所

    SWクランプ 鉄

    築地製作所
    ¥469~税込¥516~
    1個
    4日以内出荷
    用途ダクト用、薄肉ビニールホース材質鉄
  • ステンワイヤーバンド SWシリーズ 山口商工

    ステンワイヤーバンド SWシリーズ

    山口商工
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。
    材質ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)(標準)約2(ホースの仕様などによって変動することがあるのでご注意下さい。)
  • パワフルロック 2圧縮リング継手エルボハーフユニオン フジキン

    パワフルロック 2圧縮リング継手エルボハーフユニオン

    フジキン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    材質(本体)C3771B寸法【接続B (R)】R1/4寸法H(mm)-温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL180) SMC

    CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL180)

    SMC
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)50タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180
  • CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL125) SMC

    CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL125)

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125
  • ニュージョイントGW(継手)/(片口45°エルボ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(片口45°エルボ)

    CKD
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状片口45°エルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボユニオン

    フジキン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL140) SMC

    CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL140)

    SMC
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL160) SMC

    CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL160)

    SMC
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    14日以内出荷
    タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160
  • ニュージョイントGW(継手)/(2口ターンエルボ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(2口ターンエルボ)

    CKD
    ¥933~税込¥1,026~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(エルボ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(エルボ)

    CKD
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    トラスコ品番401-5096形状エルボ質量(g)42適合チューブ外径(Φmm)16有効断面積(mm2)80最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気適合管外径(Φmm)16負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)13.2
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WL160 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WL160

    SMC
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    14日以内出荷
    材質ステンレス鋼形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ
  • エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WL SMC

    エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WL

    SMC
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL140) SMC

    CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL140)

    SMC
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)60タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140
  • CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL180) SMC

    CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL180)

    SMC
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ) フジキン

    パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ)

    フジキン
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
    材質ステンレス鋼形状エルボハーフユニオン種類鋼・ステンレス管用継手接続ねじ種類R
  • CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL160) SMC

    CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL160)

    SMC
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース