コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5YS1) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。 長さ(m)10 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化粧品、食品、化学、薬品、半導体、純水などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素スプリングホースより最大-50%の力で曲げる事ができ、従来のフッ素ホースに比べ柔らかくしなやか(メーカー製品比)で扱いやすい。 【吸引用途に使用可能】圧送はもちろん吸引(バキューム)用途にも使用可能。金属コイル補強でホースの折れやつぶれを防ぎ安定的な流体輸送が可能なフッ素ホース。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 ホース内は非粘着・撥水性に優れるので流体がホース内に残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 ホース内面の撥水性が良く、ホース内に色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 ホースの透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心なフッ素ホース。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース 使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316 ナチュラル透明/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 RoHS指令(10物質対応)対応 機能圧送、吸引、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、透明性、柔軟性 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合 特性耐薬品、耐油 関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(0.7MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

その他(MY-~) SMC CADデータあり
1個
819 税込901
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

VQ Series(VQZ3121~) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

VQ Series(VQZ2150~) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

VQ Series(VQZ215-~) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸 ナチュラル 内径(Φmm)19 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)26 使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、空気など 特性低臭、耐薬品
1本
1,320 税込1,452
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。食品衛生法適合。
材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸 長さ(m)カット:1 使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど 特性低臭気、耐薬品性
1個(1m)
709 税込780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
1本
769 税込846
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

VQ Series(VQZ2151~) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

VQ Series(VQZ235~) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

VQ Series(VQZ3151~) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

VQ Series(VQZ225~) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

VQ Series(VQZ235~) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

VQ Series(VQZ312-~) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
1本
1,120 税込1,232
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

VQ Series(VQZ2120~) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
1本
709 税込780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

VQ Series(VQZ2121~) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

VQ Series(VQZ335~) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

VQ Series(VQZ3150~) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

VQ Series(VQZ24~) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

VQ Series(VQZ332R-~) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

VQ Series(VQZ222~) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

VQ Series(VQZ38~) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

VQZ21 SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

VQ Series(VQZ335~) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

内径(Φmm)10 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 外径(Φmm)16 ナチュラル 長さ(m)10 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) トラスコ品番814-6288 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)0~65 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
6,598 税込7,258
6日以内出荷

VQZ23 SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

VQ Series(VQZ212-~) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)15 外径(Φmm)22 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6291 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)105 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

VQZ31 SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

VQ Series(VQZ3150~) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

VQ Series(VQZ325~) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

VQ Series(VQZ332-~) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります