コンプレッサー・空圧機器・ホース :「Zタイ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
758件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 取付支持形式センタトラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 取付支持形式2山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - 耐水性向上シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-200Z) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2GS100) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2DS50-35DCMZ CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2DS50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)35 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2BS32) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2BS100) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2AS80) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2AS63) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS40) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2GS50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS80) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS40) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS100) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS100) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS63) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2GS32) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2BS50) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2BS40) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2AS40) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2AS100) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS80) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS63) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS32) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2GS32) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS80) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
31,980 税込35,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS40) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS32) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS40) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS40) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS32) SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

CQ2LS63-100DCMZ CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2LS63) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2LS40) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2GS50-15DCZ CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2GS50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS32) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング