カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(8)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(17)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZ80 SMC回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZ80SMC
159,800税込175,780
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LZ80 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LZ80SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(90) 90寸法(mm)80鉛直軸形式(Z) 両軸四面取りポートねじの種類(-) Rc 1/4
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BZ80 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BZ80SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
寸法(mm)80鉛直軸形式(Z) 両軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/4
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BZ80 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BZ80SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
寸法(mm)80鉛直軸形式(Z) 両軸四面取接続ポート位置(-) ボディ側面
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BZ80 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BZ80SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(90) 90標準ベーン形式(D) ダブルベーン寸法(mm)80リード線取出方法(L) グロメットリード線(m)3鉛直軸形式(Z) 両軸四面取磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) ボディ側面
電磁弁付ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CVRA1-Zシリーズ CVRA1BZ80 SMC電磁弁付ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CVRA1-Zシリーズ CVRA1BZ80SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90
MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ80) SMCMGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ80)SMC
149,800税込164,780
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CVRB Series(CVRB1BZ80) SMCCVRB Series(CVRB1BZ80)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
サイズ80
CVRA Series(CVRA1BZ80) SMCCVRA Series(CVRA1BZ80)SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
サイズ80
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BZ80) SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BZ80)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
ベーン形式(S) シングルベーン(Z) 両軸四面取サイズ(mm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1LZ80) SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1LZ80)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
(Z) 両軸四面取サイズ(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) ボディ側面
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ80) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ80)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(90) 90°クッション(C) エアクッション付(Z) 両軸四面取りリード線(m)(-) 0.5サイズ(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/4オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ80 SMC回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ80SMC
149,800税込164,780
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ロータリアクチュエータ CRA1B SMCロータリアクチュエータ CRA1BSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BZ SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BZSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
磁石内蔵有無(D)磁石内蔵軸形式(Z)両軸四面取
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BZ SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BZSMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
その他(CV~) SMCその他(CV~)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
その他(CDRB1LZ~) SMCその他(CDRB1LZ~)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
鉛直軸形式(Z) 両軸四面取磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
その他(CDRB1B~) SMCその他(CDRB1B~)SMC
62,980税込69,278
1個
11日以内出荷
倍力シリンダ (MGZ80~) SMC倍力シリンダ (MGZ80~)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-10~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-10~)SMC
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~)SMC
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら