コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ar30-03e」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

AR Series(AR30-03) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

AR-B - レギュレータ(AR30-30) SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) ハンドル下向き 機能逆流機能なし 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法取付オプションなし 圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03E SMC CADデータあり
ボディサイズ30 ハンドル(Y) 上向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし 表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

AR30-F03E-1R-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03E SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定 ボディサイズ30 ねじの種類(F) G ハンドル(-) 下向き 流れ方向(R)右→左 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

AR-B - レギュレータ(AR30-300) SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85 設定圧力(MPa)0.05~0.85 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc 機能逆流機能なし 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法取付オプションなし 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR30-N03E4-NZ-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03E4 SMC CADデータあり
ボディサイズ30 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

AR30-N03E3-NYZ-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03E3 SMC CADデータあり
ボディサイズ30 ハンドル(Y) 上向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径3/8 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR30-03EH-RY-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03EH SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc ハンドル(Y) 上向き 取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) 流れ方向(R)右→左 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 逆流機能逆流機能なし
1個
4,898 税込5,388
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03E1 SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ30 ねじの種類(N) NPT 流れ方向(-)左→右 圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR Series(AR30-3000) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 排気方式(-) リリーフタイプ
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボディサイズ30 RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

AR30-03E4-B AR-B - レギュレータ(AR30-30000) SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85 設定圧力(MPa)0.05~0.85 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) ハンドル下向き 機能逆流機能なし 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法取付オプションなし 流れ方向(-) 左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1030種類の商品があります)

AR Series(AR30K) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム構成部品 リード線取出方法M12コネクタ 定格電圧(V)DC24 取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) ハンドル位置ハンドル上向き リード線取出方向背面
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


AR Series(AR30-N03) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

AR Series(AR30-F03) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

AR Series(AR30-2000) SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) ハンドル下向き 排気方式(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85 流れ方向(-) 左→右 排気機構リリーフタイプ
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR Series(AR30-N02) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

AR Series(AR30-F02) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類NPT ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:psi 圧力計の単位表記:psi(MPa併記) 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30K SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能付
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります