カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • コンプレッサー(2)
        • ホース(9)
        • ホースバンド(1)
        • 方向制御機器(4)
        • エアシリンダ(102)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(12)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
        • 空圧補器(3)
        • 汎用管継手(7)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(2)
        • 流体制御機器(20)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(8)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧シリンダ 10A-6CB100B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6CB100BParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形シリーズ10A-6
DCB パイプ溶接おすコネクタ イハラサイエンスDCB パイプ溶接おすコネクタイハラサイエンス
3,998税込4,398
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
支持金具 ParkerTAIYO支持金具ParkerTAIYO(1件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から17日以内出荷
ソフトポリウレタンチューブ 千代田通商ソフトポリウレタンチューブ千代田通商
8,298税込9,128
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
SCA2シリーズ 支持部品 CKDSCA2シリーズ 支持部品CKD
7,563税込8,319
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
種別部品
ウレタンチューブ コガネイウレタンチューブコガネイ
7,798税込8,578
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60使用流体空気
Pフレックスチューブ 8mm/100m巻 千代田通商Pフレックスチューブ 8mm/100m巻千代田通商
32,980税込36,278
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタン質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水
タッチコネクタースピードコントローラーβ金属 千代田通商タッチコネクタースピードコントローラーβ金属千代田通商
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
Pフレックスチューブ100m CB(透明青) 千代田通商Pフレックスチューブ100m CB(透明青)千代田通商
48,980税込53,878
1巻(100m)
当日出荷
冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタントラスコ品番808-3081質量(kg)5.5透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水
Pフレックスチューブ100mCB(透明青) 千代田通商Pフレックスチューブ100mCB(透明青)千代田通商
65,980税込72,578
1巻(100m)
当日出荷
冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタントラスコ品番541-8984質量(kg)7.6透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水
78-102mm エアークラフト クランプ エスコ78-102mm エアークラフト クランプエスコ
4,190税込4,609
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)78~102エスコ品番EA463CB-102材質オールステンレス、スクリュー:SUS410ねじ5/16inch(六角)
Rc 1/4" エアフィルター(中圧用) エスコRc 1/4" エアフィルター(中圧用)エスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-102使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB100B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB100BParkerTAIYO
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
Rc 1/2" エアフィルター(中圧用) エスコRc 1/2" エアフィルター(中圧用)エスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-104使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
10-CB SMC10-CBSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
空気タンク アネスト岩田空気タンクアネスト岩田
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
質量(kg)20高さ(mm)736タンク容量(L)36最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc3/8ストップバルブ胴径(Φmm)266空気取入口1/2×3/8ブッシュ付ドレン弁Φ6竹の子
Rc 3/8" エアフィルター(中圧用) エスコRc 3/8" エアフィルター(中圧用)エスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
ろ過度(μm)5管接続口径3/8エスコ品番EA153CB-103使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~)CKD
5,950税込6,545
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形種別部品
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
56,450税込62,095
1個
当日出荷から28日以内出荷
タッチコネクター/スピードコントローラーβ 千代田通商タッチコネクター/スピードコントローラーβ千代田通商
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ガソリンエンジン駆動型レシプロコンプレッサ アネスト岩田ガソリンエンジン駆動型レシプロコンプレッサアネスト岩田
439,800税込483,780
1台
5日以内出荷
最高圧力1.0MPaを実現し,中圧用途にも対応しています。ベルトガードの形状を専用設計し,サイズの縮小と軽量化を図り,振動抑制を実現しました。
用途建築塗装(吹付塗装)/建築工事(大工、左官工事のエア源)/板金(エア工具)/その他出張作業用のエア源質量(kg)62空気取出口G1/4B×2ボールバルブおねじ吐出し空気量(L/min)280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×395×680騒音値(dB)76容積空気タンク:11L原動機定格出力(kW)2.2(3PS)制御圧力(MPa)0.8~1.0原動機ガソリンエンジン
RHC - ハイパワーシリンダ SMCRHC - ハイパワーシリンダSMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
作動方式複動片ロッド
空気圧シリンダ 10S-1RCB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB100NParkerTAIYO
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
フランジ FestoフランジFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo Flange - SNCB Series - SNCB-100-R3 To prevent bearing failure due to side-loading, choose this swivel flange from FestoIts designed for straight-line force-transfer applications and can be mounted on the cap end of the cylinderThanks to its wide operating temperature range of -40℃ to +90℃, this unit is suitable for tough industrial settingsThe aluminium die-cast housing ensures its lightweight yet strong, making it a durable and versatile choice for your factory automation systemsIts commonly used to reduce compression stresses in a cylinder. Copper-free construction for corrosion-resistance Suitable for use with ISO (International Organisation for Standardisation) cylinders to ensure compatibility with modular systems Galvanised spring-steel lock for secure fastening Application Information Assembly lines Construction equipment Food processing machineryFesto スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 40 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。 Is this unit corrosion-resistant 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 151 gThis swivel flange is built to endure high levels of corrosion as it has a protective coating and screws made of a high-alloy steel materialIt can withstand direct contact with common industrial substances, such as solvents and cleaning agentsHow should swivel flanges be mounted This flange should ideally be attached to a machine support member to avoid flexing or bending stress on the flange.
仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2597アズワン品番65-8031-54
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
53,463税込58,809特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズParkerTAIYO
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
シリンダ内径100作動方式複動形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
取り付けセット VAMCシリーズ Festo取り付けセット VAMCシリーズFesto
499税込549
1個
7日以内出荷
Festo の垂直圧力供給プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F に使用され、15407-2 までの標準ポートパターンで、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。幅は 26 mm で、動作圧力は -0.9-10 bar までです。1/4 NPT Pneu を備えています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 191 g
仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8891アズワン品番65-8016-25
I Series(IDF-KCB100) SMCI Series(IDF-KCB100)SMC
719,800税込791,780
1個
9日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
34,625税込38,088
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
工業用フィルタ FGC4C SMC工業用フィルタ FGC4CSMC
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SGP
最高使用圧力(MPa)4
取り付けセット VAMCシリーズ Festo取り付けセット VAMCシリーズFesto
899税込989
1個
7日以内出荷
Festo のプッシュイン式 Y コネクタは標準サイズで、公称サイズは 9.5 mm です。この製品は、動作圧力が完全に維持され、動作温度範囲は -0.95 → 16 bar です。周囲温度: -20 → 70 ℃ ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅
仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8946アズワン品番65-7994-63
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~)CKD
60,725税込66,798
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
ハイパワーシリンダ RHCB1 SMCハイパワーシリンダ RHCB1SMC
95,980税込105,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
ハイパワーシリンダ (RHCB100-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCB100-~)SMC
96,980税込106,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCB100 SMCハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCB100SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
取り付けセット VAMCシリーズ Festo取り付けセット VAMCシリーズFesto
949税込1,044
1個
7日以内出荷
Festo のカバーキャップは、カバーに PA 強化素材を使用しています。製品重量: 0.32 g
仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8917アズワン品番65-8017-16
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~)CKD
4,563税込5,019
1個
5日以内出荷から23日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース