コンプレッサー・空圧機器・ホース :「cdm2b20-150」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日1月5日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
403件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-150 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-150~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-150Z) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-150AZ) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-150Z SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-150AZ SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CDM2B20-150KZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-150KZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷

CDM2B20-150AFZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-150AFZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
7,698 税込8,468
17日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-150JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-150AJZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-150AKZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-150FZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
1個
5,998 税込6,598
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-150JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B20-150TZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)150 作動方式(T) 単動引込み ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDM2B20-150+150Z-XC11 CD Series(CDM2B20-150+150Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)150 ストロークB(mm)150
1個
15,980 税込17,578
27日以内出荷

CD Series(CDM2B20-150+75Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)150 ストロークB(mm)75
1個
15,980 税込17,578
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDM2B20-150+100Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)150 ストロークB(mm)100
1個
14,980 税込16,478
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CD Series(CDM2B20-150+20Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)150 ストロークB(mm)20
1個
14,980 税込16,478
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)150 ストロークB(mm)38
1個
22,980 税込25,278
27日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
27日以内出荷

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
特価
9,198 税込10,118
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CDM2B20 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:つき ポートねじの種類Rc 取付支持金具基本形(両側ボス付) 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
7,083 税込7,791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1936種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc 取付支持金具基本形(両側ボス付) 揺動受け金具金具なし
1個
7,578 税込8,336
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1981種類の商品があります)

21 Series(21) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具基本形(両側ボス付) 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) 揺動受け金具金具なし
1個
6,385 税込7,024
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1982種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具基本形(両側ボス付) 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) 揺動受け金具金具なし
1個
7,897 税込8,687
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1980種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具基本形(両側ボス付)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1981種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)


1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (884種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
27日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

CD Series(CDM2B20-50+150Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ストロークA(mm)50 ストロークB(mm)150
1個
13,980 税込15,378
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2B20-75+150Z-XC11 CD Series(CDM2B20-75+150Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)75 ストロークB(mm)150
1個
14,980 税込16,478
27日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります