コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ckd エアシリンダ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1,361件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSD-YL-25-10-T5H-R エアシリンダ CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)10 作動方式単動・引込み形
1本
6,584 税込7,242
6日以内出荷

コンパクトシリンダSSDシリーズ CKD CADデータあり
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
3,716 税込4,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

セレックスシリンダ CKD CADデータあり
無給油で高信頼、機種も充実。各種検出スイッチを搭載できるセレックスシリンダー。軽量・高耐蝕および耐衝撃性が向上。
仕様複動・片ロッド形 クッション両側クッション付 作動方式複動・片ロッド形 ねじの種類Rcねじ
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (361種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC CADデータあり
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

寸法A(mm)45 寸法B(mm)41 寸法BA(mm)118 寸法BC(mm)74 寸法BD(mm)17.5 寸法BE(mm)132 寸法BF(mm)101 寸法BG(mm)66 寸法BH(mm)51 寸法C(mm)43 寸法D(mm)28 寸法FE(mm)220.5 寸法G(mm)36 寸法J(mm)51 寸法K(mm)118 寸法KK(mm)M26×1.5 寸法L(mm)66~69 寸法LL(mm)312.5 寸法MM(mm)30 寸法N(mm)4 寸法Q(mm)18 寸法T(mm)16 寸法TC(mm)121 寸法TD(mm)35 寸法TE(mm)50 寸法TJ(mm)299 寸法TK(mm)65.5 寸法TM(mm)135 寸法TN(mm)205 寸法V(mm)26 寸法WF(mm)48 寸法X(mm)409.5 寸法Y(mm)M16深さ13 チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)700 最大ストローク(mm)800 作動方式複動・耐熱形 付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2) 形式ヘッド側トラニオン形 クッションなし スイッチなし 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用) 接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2 最高使用圧力(MPa)1 精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時) 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1 給油不可(定期的に耐熱グリースをグリースアップしてください) 寸法DAM12 周囲温度(℃)5~120 ねじ径EERc1/2 保持力(N)6178 寸法FFRc3/8 寸法FGM16
1個
164,805 税込181,286
6日以内出荷

エアシリンダSTLシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング 作動方式複動・片ロッド形
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
16,438 税込18,082
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6696種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

エアシリンダSTSシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート 作動方式複動・片ロッド形
1個
27,360 税込30,096
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セット内容ダストワイパ、ロッドパッキン、シリンダガスケット、クッションパッキン、ピストンパッキン、ウエアリング、ニードルガスケット 種別部品
1個
1,974 税込2,171
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB1B~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.40 mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-50 CKD CADデータあり
寸法A(mm)72 寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116 寸法B(mm)44 寸法C(mm)14 寸法D(mm)35 寸法DD(mm)11 寸法EE(mm)Rc1/4 寸法F(mm)64 寸法G(mm)148 寸法H(mm)60 寸法HD(mm)11.5 寸法HH(mm)M10深さ22 寸法I(mm)146 寸法JJ(mm)M10深さ20 寸法K(mm)110 寸法KA(mm)8.6貫通 寸法KC(mm)14座ぐり深さ9 寸法MM(mm)20 寸法N(mm)40 寸法NN(mm)M10貫通 寸法O(mm)50以下:19、50を超え200以下:44 寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124 寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86 寸法PP(mm)24 寸法Q(mm)25 寸法R(mm)21.5 寸法RD(mm)13.5 寸法S(mm)47 寸法U(mm)130 寸法V(mm)46 寸法W(mm)66 寸法WW(mm)130 寸法X(mm)28-2 寸法XA(mm)5 寸法XB(mm)6 寸法XC(mm)4 寸法XL(mm)8 寸法Y(mm)16 チューブ内径(Φmm)50 作動方式復動形 接続口径Rc1/4 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rcねじ 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.98 軸受種類すべり軸受
1本
39,333 税込43,266
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKD CADデータあり
寸法N(mm)2 作動方式復動形 形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,080 税込5,588
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5364種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
9,867 税込10,854
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6690種類の商品があります)

JSC3-TB-100N-700-YB4 セルトップシリンダ 複動 JSC3シリーズ CKD CADデータあり
寸法A(mm)45 寸法B(mm)41 寸法BA(mm)118 寸法BC(mm)74 寸法BD(mm)17.5 寸法BE(mm)132 寸法BF(mm)101 寸法BG(mm)66 寸法BH(mm)51 寸法C(mm)43 寸法D(mm)28 寸法FE(mm)220.5 寸法G(mm)36 寸法J(mm)51 寸法K(mm)118 寸法KK(mm)M26×1.5 寸法L(mm)66~69 寸法LL(mm)312.5 寸法MM(mm)30 寸法N(mm)4 寸法Q(mm)18 寸法T(mm)16 寸法TC(mm)121 寸法TD(mm)35 寸法TE(mm)50 寸法TJ(mm)299 寸法TK(mm)65.5 寸法TM(mm)135 寸法TN(mm)205 寸法V(mm)26 寸法WF(mm)48 寸法X(mm)409.5 寸法Y(mm)M16深さ13 チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)700 最大ストローク(mm)800 作動方式複動形 付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2) 形式ヘッド側トラニオン形 クッションなし スイッチなし 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用) 接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2 最高使用圧力(MPa)1 精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時) 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1 給油不可 寸法DAM12 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) ねじ径EERc1/2 保持力(N)6178 寸法FFRc3/8 寸法FGM16
1個
135,714 税込149,285
8日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

1個
2,325 税込2,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD CADデータあり
1個
特価
1,300 税込1,430
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3516種類の商品があります)

堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に 種類有接点 配線方式2線式 周囲温度(℃)-10~+60 適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
1個
1,633 税込1,796
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
5,054 税込5,559
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1個
800 税込880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SCA2シリーズ 付属部品 CKD CADデータあり
1個
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に 種類無接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
2,531 税込2,784
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
6,127 税込6,740
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD CADデータあり
1個
特価
11,550 税込12,705
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (1703種類の商品があります)

セット内容スライドバルブ、キャップガスケット、ロッドガスケット、ポートスプリング、排気ブロックガスケット 、ポートボディガスケット、スプールパッキン、コアーガスケット、プランジャばね 、プランジャ組立、スプールパッキン 種別部品
1個
1,526 税込1,679
当日出荷

CMK2、CKV2シリーズ 付属部品 CKD CADデータあり
1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKD CADデータあり
1個
3,963 税込4,359
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKD CADデータあり
1個
3,713 税込4,084
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3372種類の商品があります)

SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKD CADデータあり
1個
2,963 税込3,259
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります