コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズCKD(4件のレビュー)当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合空気/水用材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)1作動区分ユニバーサル形使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
直動式3ポート弁 ユニバーサル形 AGCKD4日以内出荷から19日以内出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
直動形3ポートソレノイドバルブ VX313SMC当日出荷から13日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADKCKD(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
エアーホース和コーポレーション税込¥6,048¥5,498