コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
4,838件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo 空圧バルブ VL-5/2-D-2-C 5/2 方向機能は、空圧で作動し、スプリングリターンバルブ機能付きで 5/2 モノステーブルです。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 2 → 16 バール
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/2-D-2-C●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7460 アズワン品番65-8006-11
1個
42,980 税込47,278
欠品中

Festo 空圧バルブ VL-5 / 3G-D-2-C 5 / 3 極機能、センターポジションクローズドバルブ機能 5/3 は閉じた状態です。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min、動作圧力: -09 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3G-D-2-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7427 アズワン品番65-8000-43
1個
58,980 税込64,878
欠品中

Festo 空圧バルブ VL-5/3E-D-2-C 5/3 方向機能、センターポジションで排気されたバルブ機能 5/3 は使い果たされています。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3E-D-2-C●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7532 アズワン品番65-7986-33
1個
58,980 税込64,878
欠品中

Festo ソレノイドバルブ MN1H-5 / 3G-D-2-C は、手動オーバーライド機能を備え、ソレノイド Coil 又はソケットは付属していません。ソレノイド Coil 及びソケットは別売りです。パイロットエアサプライが内蔵されています。バルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 54 mm 標
仕様●メーカーシリーズ:MN1H-5/3G-D-2-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7443 アズワン品番65-8009-58
1個
73,980 税込81,378
欠品中

Festo の空圧バルブはピストン式スライド構造で、Durable バルブは 5 / 2 で構成されていて、幅は 54 mm です。標準公称流量では -0.9-16 bar までの動作圧力が使用されます周囲温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 550 g
仕様●メーカーシリーズ:J●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7191 アズワン品番65-7978-60
1個
42,980 税込47,278
欠品中

Festo の空圧バルブ使用ピストンスライドコンセプトで、Durable バルブを備えた空圧用途での使用に最適です。 5/2 は双方向性が高く、幅 54 mm です。標準公称流量では -0.9-16 bar までの動作圧力が使用されます周囲温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 550 g
仕様●メーカーシリーズ:JD ( JD●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7255 アズワン品番65-7993-07
1個
44,980 税込49,478
欠品中

ホース長さ(m)1 材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー トラスコ品番814-6309 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4
1巻(1m)
319 税込351
6日以内出荷

ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD CADデータあり
1個
特価
800 税込880
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4646種類の商品があります)

VXD2C3LQ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C3LQ SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(Q) AC200 口径3/4 リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体油用 材質(ボディ)(L) C37
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷

VXD2C2MC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2MC SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(C) AC110 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(M) SUS 口径3/4
1個
24,980 税込27,478
21日以内出荷

VXD2C0LL パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0LL SMC CADデータあり
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(L) AC230 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(L) C37 口径3/4
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

VXD2C0LM パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0LM SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(M) DC24 口径3/4 リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(L) C37
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

。Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。また、Durable バルブ付きピストンスライド構造を備えていて、5/3 閉じた状態で使用できます。幅は 54 mm で、標準公称流量は 2 10 bar で、動作圧力は最大 2 300 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7304 アズワン品番65-7992-14
1個
55,980 税込61,578
欠品中

VXD2C5MG パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C5MG SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(G) DC24 口径3/4 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体高温水用 材質(ボディ)(M) SUS
1個
28,980 税込31,878
21日以内出荷

FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKD CADデータあり
ポート数2 ねじの種類Rc 切換方式NC(通電時間)形 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5~60(凍結のないこと) 取付姿勢自在 周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
1個
7,013 税込7,714
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

VXD2C2MGH パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2MGH SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(G) DC24 口径3/4 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(M) SUS
1個
28,980 税込31,878
21日以内出荷

VXD2C2MFB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2MFB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(F) DC24 口径3/4 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(M) SUS
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷

VXD2C2LVZ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2LVZ SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC200 口径3/4 リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(L)C37
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

VXD2C0LVZ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0LVZ SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)AC200 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(L)C37 口径3/4
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

VXD2C6LBZ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C6LBZ SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(B) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体高温油用 材質(ボディ)(L) C37 口径3/4
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷

VXD2C2MLA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2MLA SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(L) AC230 口径3/4 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(M) SUS
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷

VXD2C2MJB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2MJB SMC CADデータあり
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(J) AC110 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(M) SUS 口径3/4
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷

VXD2C2MDC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2MDC SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(D) AC200 口径3/4 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(M) SUS
1個
27,980 税込30,778
21日以内出荷

VXD2C2LSB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2LSB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(S) DC24 口径3/4 リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(L) C37
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

VXD2C2LFG パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2LFG SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(F) DC24 口径3/4 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(L) C37
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷

VXD2C0MGZ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0MGZ SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(G) DC24 口径3/4 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(M) SUS
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷

VXD2C0LBB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0LBB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(B) AC100 口径3/4 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(L) C37
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

。Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 54 mm で、標準公称流量は 2、300 l/min で最大 3 - 10 bar の動作圧力を使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7264 アズワン品番65-7978-57
1個
81,980 税込90,178
欠品中

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD2C6) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VXD2C0MNB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0MNB SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(N) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(M) SUS 口径3/4
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷

FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2モノステーブルウェイバルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は65mmで、標準の公称流量で310barの圧力で使用します。公称流量は4、500l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-5→50℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1Hです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7285 アズワン品番65-8008-60
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Festo ソレノイドバルブにはソレノイド Coil / ソケットとソレノイド Coil / ソケットを備えた手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅は 54 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 2300 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様●メーカーシリーズ:JMFH●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1207 アズワン品番65-8026-78
1個
67,980 税込74,778
欠品中

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 C SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2 ねじの種類Rc 口径3/4
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2C3) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

VXD2C6MBZ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C6MBZ SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(B) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体高温油用 材質(ボディ)(M) SUS 口径3/4
1個
28,980 税込31,878
21日以内出荷

VXD2C0LNB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0LNB SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(N) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(L) C37 口径3/4
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

VXD2C0LLA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0LLA SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(L) AC230 口径3/4 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(L) C37
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2C5) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Festo ソレノイドバルブにはソレノイド Coil / ソケットとソレノイド Coil / ソケットを備えた手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅は 54 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準的な公称流量は 2300 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1218 アズワン品番65-8034-02
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2C0) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング