コンプレッサー・空圧機器・ホース :「dc 電源 フィルター」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーとエアーガンのセット販売です。セット内容:低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーDC-3、エアーダスターガン本体、中空糸ラインフィルターLF-6(2ヶ1セット)、コイルチューブ※周辺機器も付属しているので、購入してすぐに使用できます。
アズワン品番62-0955-56
1セット
199,800 税込219,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)充電式真空ポンプ
驚異の長寿命バッテリ搭載 フル充電で50分稼動! コードレスで電源不要。電源のない場所での使用に便利。 バッテリが切れ、停止してもオイル逆流防止弁ボールバルブで確実にオイルを遮断。 軽量・小型 小型で軽量なので持運びラクラク。 バッテリ 国内最長のバッテリ寿命。18V容量5.0Ahのリチウム電池で約50分の連続運転が可能。電池容量が少なくなったら、ブザーでお知らせ。 バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。 金属メッシュフィルタ内臓 オイルミストの飛散を防止。 バルブ付きドレン オイル交換が容易なバルブ付きドレン。
付属品真空ポンプオイル 0.15L・異径アダプタ 5/16"メス×1/4"オス・キャリングケース 本体質量(kg)2.9 モーターDC18V(リチウム電池) 排気速度50L/分 ポート5/16"フレアオス(1/4"アダプタ付き) 真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン) ポンプスピード(min-1)3850 オイル量(L)100~130ml
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

小型圧力スイッチ(正圧用) ISE2 SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。 ・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 消費電流(mA)17以下(DC24V ON時) 繰返し精度±1%F.S.以下
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オリオン機械デジタル差圧計
エアーフィルター等の差圧管理に最適。 出力信号により差圧の遠隔監視が可能。 気体/液体での差圧管理が可能。
電源(V)12~24 DC±10% 60mADC 質量(g)490 測定範囲(MPa)-1~1(ΔP=P1-P2) 使用温度範囲(℃)-10~50℃ (凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質(ケース)アルミダイキャスト 使用湿度範囲35~85%RH (結露なきこと) 出力接点フォトモスリレー出力 2出力 測定流体気体または液体(接液部を腐食させない事) 配管接続口径高圧側:Rc 1/8 、低圧側:Rc 1/8 最大圧力(MPa)2 設定最小単位(MPa)0.001
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質塩化ビニール・SGP・SPCC・真鍮・プラスチックチューブ 電源(DC-V)100 出口油分濃度(wt ppm)5以下
1台
1,498,000 税込1,647,800
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LCD表示形デジタル圧力スイッチ(正圧用)(ISE3-~) SMC CADデータあり
・故障予知機能内蔵。 ・真空ユニットZXシリーズにモジュール可能。 ・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス 消費電流(mA)25以下 設定圧力範囲(MPa)0~0.98 繰返し精度±1%F.S.以下
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LCD表示形デジタル圧力スイッチ(真空用) (ZSE3-~) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

小型圧力スイッチ(真空圧) ZSE2 SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。 ・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 消費電流(mA)17以下(DC24V ON時) 定格圧力範囲(kPa)0~-101 耐圧力(kPa)500 繰返し精度±1%F.S.以下
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
ブラケットA:ブラケットA付 ノズル口径(Φmm)0.5 排気方式マニホールド用サイレンサ付 電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
ブラケットA:ブラケットA付 ボディ形式マニホールド用 電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

45気圧コンプレッサの極致。エア工具の動力源。磨きこんだ3つの運転モード ハイパワーモード AIモード 静音モード。回転数アップで低圧域(0.5MPa時)での吐出量を14%向上。AIモードの磨き上げを実施。作業時間が空いたあと、再起動のタイミングが早くなるように改良。本体パネルのデザインを刷新。エア抜き時の排出音を低減する、静音性に優れた消音フィルターを標準装備。Bluetooth接続性の向上。操作性の向上した「新コンプアプリ」を搭載。ブレーカー落ち軽減モード・防犯アラーム・いっぷくタイマアラーム・カスタムモード・カレンダー機能など多彩な機能を搭載。片手持ちベルトグリップにより持ち手の負担を軽減。本体一体型ショルダーベルトで可搬性アップ。
寸法(mm)337×304×499 モーターブラシレスDCモータ 1100W 吐出量(L/min)(静音モード、2.5MPa時)46/(AIモード運転、2.5MPa時)72/(ハイパワーモード運転、2.5MPa時)72 最大負荷電流(A)(静音モード時)12/(AIモード運転時)13/(ハイパワーモード運転時)13 最高回転速度(min-1)(静音モード時)1600/(AIモード運転時)2450/(ハイパワーモード運転時)2800
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。 お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。 真空スイッチは、3種類を用意。 選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。
給油不要
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

小型圧力センサ 表示器 PISCO(ピスコ) 動画あり
保護構造IEC規格 IP40相当 アナログ出力出力電圧:1~5V出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.) 消費電流(mA)50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時) 入力信号電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V 保存温度範囲(℃)-20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下) 動作温度、湿度範囲温度:0~50℃ (凍結なきこと)湿度:35~85%RH (結露なきこと) スイッチ出力出力点数:2点出力(SW1, SW2)出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 100mA max.残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)繰り返し性:±0.2F.S. ±1count温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上) 供給電源DC10.8~ 30V
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型真空エジェクタ ZA107 SMC CADデータあり
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.7 エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR100-K1~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR100-K2~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC CADデータあり
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
1個
309 税込340
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR120S1-K1~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

大型真空ユニット ZR100 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります