コンプレッサー・空圧機器・ホース :「hub」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
MIGNON DOUBLE SHUT OFFプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS、PARKER 21 / 90、CAMOZZI 5050 - 5150及びCEJN 200 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/4インチ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = オス最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
RS Pro シャッタープラグ用メスRS Pro 1/4 インチ G メスクイック接続カップリングソケットは、 MIGNON DOUBLE SHUT OFF プロファイルを備え、ニッケルめっき黄銅製で、耐久性に優れています。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術
仕様ネジ接続 = G 1/4 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS Pro シャッタープラグ用オスRS Pro 1/4 インチ G オスクイック接続カップリングソケットは、 MIGNON DOUBLE SHUT OFF プロファイルを備え、ニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、メスねじ接続を備えています。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 PARKER 21/90 、 CAMOZZI 5050 - 5150 及び CEJN 200 Camozzi Parker 及び CEJN 200特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro ソケット(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、 MIGNON DOUBLE SHUT OFF プロファイルを備えています。ホースバーブは 6 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 PARKER 21/90 、 CAMOZZI 5050 - 5150 及び CEJN 200 Camozzi Parker 及び CEJN 200特長と利点 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 6mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。