コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LVMK27) SMC CADデータあり
ポート数2 使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直動形2・3ポートアイソレイトバルブ LVMKシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


CDM2KB20-275FZ 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-275FZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)275 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) めねじ
1個
8,798 税込9,678
18日以内出荷

CDM2KB25-275AJZ 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB25-275AJZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)275 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷

CDM2KB32-275JZ 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-275JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)275 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷

CDM2KB32-275AJZ 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-275AJZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)275 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷

CDM2KB20-275AJZ 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-275AJZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)275 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-275Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)275 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
9,498 税込10,448
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2KB20-275FZ-M9BL CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-275FZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)275 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷

CDM2KL20-275Z CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-275Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)275 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
9,398 税込10,338
18日以内出荷

CDM2KB25-275AZ-A93 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-275AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)275 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-275AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)275 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-275Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)275 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
9,398 税込10,338
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-275Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)275 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,798 税込9,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2KB20-275AZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-275AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)275 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷

ガイド付シリンダ (MGGMB20-2~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7880種類の商品があります)

1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6980種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF50-2~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF32-~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2LH40 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF3 SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST160TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB160TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CH1~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGMB32-2~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGMF40-~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGMB40-2~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGLB20-2~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)275 作動方式複動形
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN180-~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)180 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) 鉄
1個
72,980 税込80,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DN2~) SMC CADデータあり
1個
81,980 税込90,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)275 作動方式複動形
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)275 作動方式複動形
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング