コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


CDM2KB20-380Z 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-380Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷

CDM2KB25-380AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB25-380AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

CDM2KB32-380AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-380AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-380Z) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDM2KL20-380Z-A93 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-380Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷

CD Series(CDS1FN160) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
23,980 税込26,378
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN140-3~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
46,980 税込51,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB4 SMC CADデータあり
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
48,980 税込53,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST160TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB160TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-3~) SMC CADデータあり
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
82,980 税込91,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF40-3~) SMC CADデータあり
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
59,980 税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ(MGGMB40-380) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DN125-~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLF SMC CADデータあり
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-380Z) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-380Z) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-380Z) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-380-R~) SMC CADデータあり
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド
1個
64,980 税込71,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイド付シリンダ MGGMB4 SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
56,980 税込62,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 シリンダストローク(mm)380
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
14日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (4512種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-380Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CD Series(CDG1DN100) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA80 SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA80 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA100 SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
35,980 税込39,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7880種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA80-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フード形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~700 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具軸方向フード形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング