コンプレッサー・空圧機器・ホース :「m10 ビス」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
1,388件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo ロッドクレビス - SGA - M10X Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つであるこの SGA - M10X1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M10x1,25 サイズ ねじ接続はオス M10x1,25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けポン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されています 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:10mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2593 アズワン品番65-8027-36
1個
22,980 税込25,278
欠品中

ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 ホース長さ(m)10 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10 仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ 材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)300 質量(kg)3.1 高さ(mm)330 奥行(mm)111 取付金具(二次側)Rc1/4 取付金具(一次側)R1/4 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 仕様コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式 トラスコ品番829-0723 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 材質ボディー:ポリプロピレン 質量(kg)4 定格電圧(V)125 コード長さ(m)10 定格電流(A)12 電気容量(A)10 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

RS PRORS PRO CETOPクレビス
エコ商品
クレビス取り付け. サイズ: M10 → M16 空圧シリンダと油圧シリンダに関連するISOプライムネジ形状に対応 クレビス - スチール(BS970pt11983 220 MOT) スプリングクリップ - スチール(BS970 pt. 5 1972 270 A72)
仕様内径サイズに合わせる = 32mm併用可能製品 = 内径32 mmメーカーシリーズ = 314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 作業灯付属です。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 仕様白熱球作業灯付、コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式 トラスコ品番829-0725 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 材質ボディー:ポリプロピレン 質量(kg)4.5 定格電圧(V)125 コード長さ(m)10 定格電流(A)12 電気容量(A)10 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造スライドを備え、24 V dc 電圧です。使用圧力は最大 4 -10 bar で、標準公称流量は 2、600 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは IP65
仕様●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:10mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2640 アズワン品番65-8038-28
1個
6,998 税込7,698
欠品中

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

。Festo ロッドクレビス - SGA-M12X1, Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つです。この SGA - M12 x 1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M12 x 1,25 サイズ ねじ接続は、オスの M12 x 1、25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けピン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されている 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2607 アズワン品番65-8031-16
1個
27,980 税込30,778
欠品中

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,575 税込5,033
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (769種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) チューブ内径(Φmm)32
1本ほか
5,608 税込6,169
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 作業灯付属。 カセット式脱着マウントを採用。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 仕様白熱球作業灯付・コンセント付・コード過熱防止用サーモスイッチ付・首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー・自動巻取式 トラスコ品番838-7255 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 質量(kg)9.2 定格電圧(V)125 コード長さ(m)10 定格電流(A)4 芯径(mm)ST-VCT1.25 電気容量(A)10 芯数3 材質(ボディ)スチール
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
5,653 税込6,218
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,575 税込5,033
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1128種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-25~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) チューブ内径(Φmm)25
1本ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 カセット式脱着マウントを採用。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 仕様コンセント付・コード過熱防止用サーモスイッチ付・首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー・自動巻取式 トラスコ品番838-7257 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 質量(kg)8.6 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 芯径(mm)ST-VCT1.25 電気容量(A)10 芯数3 材質(ボディ)ポリプロピレン
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります