カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアーガン・スプレーノズル(1)
        • ホースリール(1)
        • ホース(3)
        • ホースバンド(6)
        • 方向制御機器(114)
        • エアシリンダ(1,811)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(14)
        • 真空機器(3)
        • 空圧補器(1)
        • 汎用管継手(54)

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「m3 12mm ネジ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
2,008件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ122mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:25適合チューブ内径(Φmm)2パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
5,198税込5,718
1個
12日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ112mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:50適合チューブ外径Φ6パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ122mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:15適合チューブ外径Φ3パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボPISCO(ピスコ)
3,598税込3,958
1袋(10個)
17日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ開放リング、樹脂本体:ライトグレータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
28,980税込31,878
1個
17日以内出荷
ストローク(mm)100クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと)給油(無給油(不ストローク長さの許容差0~1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ種類耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
仕様●オートスイッチ:2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)●使用ピストン速度:50~500mm/s●周囲温度および使用流体温度:‐10~60℃(ただし、凍結なきこと)ストローク(mm)30クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
ねじ FestoねじFesto
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Festo プラグねじ DAMD-PS-M6-12-R1 には、あらゆる組み立て位置があります。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。製品重量: 6.5 g 材料RoHS に適合しています(2022年10月現在) 材質:高合金鋼、非腐食性
仕様●メーカーシリーズ:AMD - PS-M6-12-R1●内径サイズに合わせる:6mm●コード番号:203-0767アズワン品番65-8017-61
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストロークは 40 mm、ピストン径は 40 mm です。ストローク: 40 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1081アズワン品番65-8026-56
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO DSBC - 40-125-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストローク 125 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25 mm です。ストロークが 125 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1016アズワン品番65-8021-95
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Festo 空圧プロファイルシリンダ、100 mm ボア、500 mm ストローク - DSBC シリーズ - DSBC - 100-500-PPVA-N Festo のこの空圧シリンダは、中 高負荷の位置検出用途に使用します。複動式であるため、両方向に荷重を移動でき、すばやく前後に移動して効率を高めることができます。このユニットは、高速かつ衝撃的なエネルギーと低摩擦で動作中の抵抗を最小限に抑えます。自動調整式クッションは、荷重の変化に自動的に適応し、常に最適な動作を実現します。シリンダは高合金鋼製ピストンロッドを採用しており、非常に耐久 Durable で腐食にも耐えることができます。ボア径: 100 mm 500 mm のストローク ピストンロッドのねじは M20 x 1.5 シングルエンドピストンロッド クッション長は 31 mm G 1/2 の空圧ポート接続 作動圧力範囲: 0.4 ~ 12 bar 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 範囲情報 Festo DSBC シリーズには、標準プロファイルのシリンダと 2 つ このシリーズでは、用途に合わせて 3 種類のクッション材を選択できます 幅広い取り付けアクセサリは、ほとんどのタイプの設置に適しています これらのシリンダには、回転に対する保護機能がオプションで用意されていますFesto ISO シリンダ DSBC - 100-500-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 500 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5、クッションを備えています。PPV ( PPV )。ストロークは 500 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:500mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1107アズワン品番65-8025-38
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-320-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 320 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 320 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1157アズワン品番65-8022-73
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-70-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 70 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付きです。PPS 。ストロークは 70 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:70mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1141アズワン品番65-8023-86
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-160-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 160 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。pps :。ストロークが 160 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1187アズワン品番65-8030-94
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズ いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズいけうち
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):85(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):12(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●メーカー正式品番:3/8M JJXP 12 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8545アズワン品番67-2200-46
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-100-D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストロークは 100 mm、ピストン径は 40 mm です。ストロークは 100 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1096アズワン品番65-8019-94
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
ストローク(mm)30クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、結露なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.5~0mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-250-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 250 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 250 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1167アズワン品番65-8020-38
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-20-D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 20 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 20 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:20mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1189アズワン品番65-8024-76
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径12) SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径12)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(3.23MB)ポートねじの種類M5 x0.8取扱説明書(1.78MB)
ティーエルユニオン VUWTL フジキンティーエルユニオン VUWTLフジキン
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクター(継手)です。 基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。 チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
形状ティーエルユニオンタイプミリサイズねじの種類R使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム適合チューブ外径(inch)-
ティーエスユニオン VUWTS フジキンティーエスユニオン VUWTSフジキン
4,988税込5,487
1個
3日以内出荷
V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクター(継手)です。 基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。 チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
形状ティーエスユニオンねじの種類R使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SV3 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応] SMCSV3 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応]SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
SV1 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応] SMCSV1 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応]SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
RZQ - 3ポジションシリンダ SMCRZQ - 3ポジションシリンダSMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MXW - 循環式リニアガイド付 SMCMXW - 循環式リニアガイド付SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXSL - 対称形 SMCMXSL - 対称形SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MXS - クロスローラガイド付 SMCMXS - クロスローラガイド付SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQR - エアスライドテーブル/リバーシブル SMCMXQR - エアスライドテーブル/リバーシブルSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ SMCMXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド SMCMU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式(D) 複動形
MTS - プレシジョンシリンダ SMCMTS - プレシジョンシリンダSMC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
MIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ SMCMIW - エスケープメント/2本フィンガタイプSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ SMCMIS - エスケープメント/1本フィンガタイプSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース