コンプレッサー・空圧機器・ホース :「m32 1.5」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
729件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD CADデータあり
1個
特価
11,550 税込12,705
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (1703種類の商品があります)

エアシリンダSTLシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング 作動方式複動・片ロッド形
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

MGQM32-155 ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-155 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)155 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rcmm オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷

MY1M32-150 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-150~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷

スライドユニット (CXWM~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
1個
669 税込736
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

MY1M32-1535 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-1535 SMC CADデータあり
1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(M) 両側おねじ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) M5
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKD CADデータあり
1個
850 税込935
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2367種類の商品があります)

薄形シリンダ プレート形/複動・片ロッド CQUシリーズ CQUM32 SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

MGPM32-152Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-152Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)152 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷

MY1M32-1500 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-1500~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1500 作動方式複動
1個
92,980 税込102,278
10日以内出荷

MY1M32-1555 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-1555 SMC CADデータあり
1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷

CQU - 薄形シリンダ プレート形/複動:片ロッド(CQUM32) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(M) 両側おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-3~) CKD CADデータあり
1個
29,700 税込32,670
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-159Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)159 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-157Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)157 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 軸受種類すべり軸受 磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り クッションゴムクッション付 接続口径Rc1/8 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 耐圧力(MPa)1.6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 許容吸収エネルギー(J)0.401 給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1個
28,525 税込31,378
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~) CKD CADデータあり
1個
28,525 税込31,378
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM3 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍(※薄形シリンダCQシリーズとの比較。) ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。 ・省工数、省スペース、省エネルギー。
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
15,980 税込17,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

薄形シリンダ/プレート形 CQUM3 SMC CADデータあり
幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)) 全長:最大15%短縮 容積:最大18%減少 質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較) 4方向からオートスイッチの取付可能。 スイッチのはみ出しがありません。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
7,798 税込8,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM32-1~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CXWM32 SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MGP_A - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(20-MGP) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ (MGQM32-1~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-150H~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-155Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)155 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MY1M32-150-Z73 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-150-Z73~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM32) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPWM SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
作動方式複動両ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

MGPM32-15BZ-XC8 MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM32-15BZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストローク調整範囲(mm)(B)0~25 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷

デュアルロッドシリンダ CXSM32 SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-M~) CKD CADデータあり
1個
8,400 税込9,240
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-150L~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動
1個
71,980 税込79,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-15 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・バルブ、スピードコントローラとシリンダを一体化。
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-15 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります