カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • コンプレッサー(2)
        • エアーガン・スプレーノズル(1)
        • ホース(67)
        • ホースバンド(2)
        • 方向制御機器(31)
        • エアシリンダ(2,628)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(115)
        • 真空機器(50)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
        • 空圧補器(9)
        • 汎用管継手(64)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(40)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(18)
        • 流体制御機器(25)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
3,053件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横PISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手、メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジ PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジPISCO(ピスコ)
314税込345
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状オネジ
低圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム低圧用小型アンプ内蔵圧力センサバルコム
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)接続ねじR1/4最大締付トルク(N・m)19.6絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2mRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)応答時間(ms)5以下
絶対圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム絶対圧用小型アンプ内蔵圧力センサバルコム
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
絶対圧測定対応の小型・高精度センサダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)接続ねじR1/4最大締付トルク(N・m)19.6絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2mRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)応答時間(ms)5以下
フラッシュタイプ中高圧用アンプ内蔵圧力センサ バルコムフラッシュタイプ中高圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム
99,980税込109,978
1個
30日以内出荷
接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため粘性媒体の測定に最適接液部は封入液を一切使用しないダイアフラム一体構造のため、頑丈・安心・長寿命
用途水・油・ガス等S15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~50(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-10~75(結露、氷結不可)接続ねじG3/8アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.5%R.C.許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.推奨締付トルク(N・m)10~20
真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横PISCO(ピスコ)
479税込527
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から65日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
GSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め 弘進ゴムGSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め弘進ゴム
47,980税込52,778
1本(4m)
4日以内出荷から6日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホースオレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50材質(外筒)アルミ製リング
GSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め 弘進ゴムGSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め弘進ゴム
37,980税込41,778
1本(4m)
4日以内出荷から6日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホースオレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50定尺(m)20・50材質(外筒)アルミ製リング
スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様)PISCO(ピスコ)
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターイン使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様)PISCO(ピスコ)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
低騒音オイルレスコンプレッサー(膜式ドライヤー搭載) JUN-AIR低騒音オイルレスコンプレッサー(膜式ドライヤー搭載)JUN-AIR
1,198,000税込1,317,800
1台
90日以内出荷
Membrane(膜式)ドライヤー搭載により大気圧露点ー17℃以下のよりクリーンなエアをお届けする低騒音オイルレスコンプレッサーです。『よりクリーンなエアをより静かに、よりコンパクトで簡単に供給したい』というユーザの声にこたえるために開発されたコンプレッサーです。オイルレスタイプとしては驚きの低騒音[50dB(A)/1m]です。独自の強制乾燥システムによりドレン処理不要です。RoHS2・CEマーキング・UL規格(1450)対応品です。メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。
用途医療機器、分析機器、測定機器等クリーンなエアと静音を求める装置用に。トラスコ品番208-2209幅(mm)407接続口径1/4メスねじ高さ(mm)520奥行(mm)444周波数(Hz)50/60電源(V)単相100モーター出力(kW)0.37吐出圧力(MPa)0.5~0.7吐出空気量(L/min)(50/60Hz)18/25(0.7MPa)空気タンク容量(L)4騒音値(dB)(50/60Hz)50/51
無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551 SMC無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551SMC
5,798税込6,378
1個
30日以内出荷
・D-M9□-551:UL/CSA認証・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通
RoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL/CSA認証関連資料カタログ(0.33MB) カタログ(0.33MB)ランプ色【インジケーター】1色
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series SMCIO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ SeriesSMC
8,498税込9,348
1個
25日以内出荷
アクチュエータのストローク位置に応じた プロセスデータを出力1個のスイッチで 最大3点の位置判別が可能アクチュエータから離れた 場所で検出位置設定が可能スナップショット機能により簡単にスイッチ出力設定が可能 設定工数の削減位置ズレによる再設定が容易稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能
用途空気圧アクチュエータ用規格CE/UKCAマーキング方式リード線取出:グロメット保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.93MB)リード線芯数4 芯( 茶・黒・白・青 )
真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGONSCHMALZ(シュマルツ)
1,798税込1,978
1個
13日以内出荷
段数0RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON
スチームホース オーサカゴムスチームホースオーサカゴム
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
【流体】スチーム(蒸気)【許容圧力(常温時)】0.5MPa(デリバリー専用)【使用温度】-20~130℃を目安にして下さい。
用途【用途】・工場内の蒸気配管・設備・タンク内の洗浄にご使用下さい。・食品工場内でのご使用は白食品用スチームホースをご使用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMCMY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC
249,800税込274,780
1個
15日以内出荷
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMCMY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC
259,800税込285,780
1個
15日以内出荷
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS] TOYOX(トヨックス)耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS]TOYOX(トヨックス)
99,161税込109,077
1本(4m)
4日以内出荷
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。【軽量スチームホース】一般スチーム用ゴムホースに比べ、重さが30~40%軽量で洗浄作業負担を軽減。【柔軟なスチームホース】一般スチーム用ゴムホースに比べ、曲げ反発力1/4で、しなやかで柔らかく取り回しがしやすい。【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)材質【主材質】シリコーンゴム【補強材】SUS316グレー/グリーンライン入り使用温度範囲(℃)-30~140使用流体水(工業用水)、食品・飲料(油脂含む)、スチームRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.85MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(5.97MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.08MB)
チューブフィッティングブラス ピーティージャック PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ピーティージャックPISCO(ピスコ)
5,898税込6,488
1袋(10個)
16日以内出荷
形状ピーティージャックタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボPISCO(ピスコ)
7,398税込8,138
1袋(10個)
11日以内出荷
形状エルボ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレートPISCO(ピスコ)
7,898税込8,688
1袋(10個)
11日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチティーPISCO(ピスコ)
10,980税込12,078
1袋(10個)
11日以内出荷
形状ブランチティー材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチワイPISCO(ピスコ)
10,980税込12,078
1袋(10個)
11日以内出荷
形状ブランチワイ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ティーPISCO(ピスコ)
10,980税込12,078
1袋(10個)
11日以内出荷
形状ティー材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500チューブ内径(Φmm)12最低使用圧力(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付:ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ TAKAGI(高儀)静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズTAKAGI(高儀)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)約0.8コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60潤滑方式オイルレス
インデックス(エアー駆動) エアインデックス TNB 近藤製作所インデックス(エアー駆動) エアインデックス TNB近藤製作所
141,455税込155,601
1個
14日以内出荷から25日以内出荷
エアーインデックスはラックピニオン型旋回部と位置決め機構及びクラッチ機構が内蔵されたエアー式インデックステーブルです。ラックピニオン型旋回部は一定角度の旋回を行い、クラッチ機構によりテーブルを旋回させています。旋回終了後、位置決めピンによりテーブルの位置決めを行います。位置決め機構及びクラッチ機構はエアー回路が連動しています。左右両方向へエンドレスに回転が可能。動作確認及び割り出し完了確認スイッチ搭載。旋回衝撃吸収用アブソーバを標準装備。中空(Φ15)を装備。高精度、高剛性。
仕様●割り出し精度(分):±10●繰返し精度(分):±2●耐荷重(N)スラスト:260●耐荷重(N)ラジアル:525サイズ25AシリーズTNB本体質量(kg)3.4センサーET3L×4個許容運動エネルギー(J)0.07許容モーメント(N・m)34.3旋回時間0.3~2.5s/90°旋回トルク(N・m)4.0(0.5MPa時)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ニュージョイント GWシリーズ 片口ストレート(丸) CKDニュージョイント GWシリーズ 片口ストレート(丸)CKD
329税込362
1個
当日出荷
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途片口ストレートチューブ+オネジトラスコ品番401-6751材質本体:黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム接続口径M3×0.5全長(mm)16.9適合チューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa~1.0MPa使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)4
分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series SMC分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
25日以内出荷
・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途小型空気圧用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(18.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series SMC分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・コネクタ接続。・IO-Link
用途小型空気圧用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(18.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
エアレギュレータ MSシリーズ M5 310L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ M5 310L/minFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M- Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタするために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている 縦方向 +/- 5 ° の位置で組み立てられている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 圧力計付きフィルタレギュレータの設計構造を改善 空圧接続ポート 1 と 2 は QS-6 標準公称流量: 310 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 8 バール ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo のこのフィルタレギュレータの部品番号 - 8086645 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:310 l/min●平均流量率:310L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0047アズワン品番65-8000-29
衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer衛生仕様圧力センサ 相対Baumer
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、5 ピンスイッチ付きのコネクタ M12-A はステンレススチール材料 IO-Link 出力に使用されています。測定範囲は 0 → 4 bar でした。動作温度範囲: -20 → 50 ℃ 保護等級: IP67
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67●コード番号:210-0734アズワン品番65-7323-36
衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer衛生仕様圧力センサ 相対Baumer
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 4 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+125℃●コード番号:210-0733アズワン品番65-7323-42
圧力センサ 相対 ねじ込み PBS Plusシリーズ SICK圧力センサ 相対 ねじ込み PBS PlusシリーズSICK
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる切り替え可能なスイッチング出力( PNP / NPN )とアナログ出力(電流 / 電圧) スケーラブルなアナログ出力( 5 : 1 のターンダウン) 高い測定精度: ± 0.5 % 測定したとおりにプロセスデータを制御に送信するための IO-Link bar の値 ハウジングは 2 か所で撚り合わせ可能(プロセス接続 / ディスプレイ) ディスプレイは 180 ° 回転できます 埋込型メンブレンを使用した、一般的なプロセス接続あなたの利点低ストレージコスト、短納期、バリエーション数の削減 ハウジングとディスプレイを回転できるので設置時間が短縮されます 2 点で 頑丈な設計:ステンレススチール製測定セル IO-Link プロセスデータの特別な変換は不要 - 測定値が bar 単位で自動的に表示されます IO-Link 経由の広範な診断オプション(圧力ピーク、周囲温度など)により、予測メンテナンスのためのデータが提供されます 静水圧レベル測定のための経済的ソリューション (高精度、小型測定範囲による)PBS plus は、電子圧力スイッチ、圧力トランスミッタ、ディスプレイを 1 つに統合した製品です。アナログ出力と IO-Link の 2 つのスイッチング出力を備えています。3 つの大型プッシュボタン及びディスプレイ又は IO-Link を使用して設定します。ハウジングは、ディスプレイと電気接続の 2 箇所をねじることで、あらゆる取り付け状況で最適な位置に合わせることができます。測定範囲が 0.4 → 1、000 bar (ゲージ圧)の PBS plus は、さまざまな用途で使用できます。また、絶対圧力及び真空測定範囲も備えています。PBS plus は、ステンレススチールメンブレンが完全に溶接されているため、腐食に対する耐性に優れています。プロセスデータは、測定値( bar )として IO-Link 経由で制御に送信されます。診断オプションを使用すると、温度値を ℃ で読み取り、温度と圧力を監視するための最小値と最大値を読み取ることができます。用途油圧システムのシステム圧力の測定 CNC マシンでのクランプ圧の制御 油圧プレスでのシリンダ圧の監視 冷却 / 潤滑システムの圧力の制御 ハイドロスタティックレベル測定 PET ボトル製造時のシステム圧力の測定注
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:<± 0.5 %●出力タイプ:PNP / NPN x 2 - NO / NC●メディアは、測定:空気、ガス、油圧液、液体、オイル、水●プロセス接続:G1/4●電気的接続:M12コネクタ●応答時間:5 ms●電流 Max:600 mA●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●材質:ステンレススチール / プラスチック●IP保護等級:IP67●コード番号:213-3324アズワン品番65-7280-25
エアレギュレータ MSシリーズ M5 140L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ M5 140L/minFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-M5-D6-AR-MPA-C-M-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-M5-D6-AR-MPA-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタするために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている 縦方向 +/- 5 ° の位置で組み立てられている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 圧力計付きフィルタレギュレータの設計構造を改善 空圧接続ポート 1 および 2 は M5 です 標準公称流量は 140 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 10 bar ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo のこのフィルタレギュレータの部品番号 - 8086642 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:140 l/min●平均流量率:140L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0043アズワン品番65-7994-51
エアレギュレータ MSシリーズ 310L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ 310L/minFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-QS6-D6-AR-BAR-C-M-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-QS6-D6-AR-BAR-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタ処理するために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている 縦方向 +/- 5 ° の位置で組み立てられている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 圧力計付きフィルタレギュレータの設計構造を改善 空圧接続ポート 1 と 2 は QS-6 標準公称流量: 310 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 8 バール ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo のフィルタレギュレータの部品番号 - 8086644 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:310 l/min●平均流量率:310L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0046アズワン品番65-7985-52
Porous plastic silencersG1/2 NORGRENPorous plastic silencersG1/2NORGREN
4,407税込4,848
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 多孔質プラスチックサイレンサは、空圧機器のノイズレベルを低減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 効率性 軽量
仕様●メーカーシリーズ:M/S●タイプ:多孔質プラスチックサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●チューブのインレット接続:0.5インチ●最高流入圧力:10バール●コード番号:218-0634アズワン品番65-7906-11
ElectMech Press'Sw'-PneuATEX0.35..0.85ba NORGRENElectMech Press'Sw'-PneuATEX0.35..0.85baNORGREN
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ - 空圧式 ATEX です。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:217-9992アズワン品番65-7958-72
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空で幅 14 mm で、メスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量 13.5 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6130アズワン品番65-7989-59
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら