カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(8)
        • コンプレッサー(9)
        • ホース(16)
        • 方向制御機器(769)
        • エアシリンダ(6,284)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(140)
        • 真空機器(592)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
        • 空圧補器(59)
        • 汎用管継手(597)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(121)
        • エアーバルブ(10)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(13)
        • 流体制御機器(2)

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「m5×0.8」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
8,621件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 メネジ仕様 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 メネジ仕様PISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横PISCO(ピスコ)
629税込692
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横PISCO(ピスコ)
629税込692
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series SMC残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP SeriesSMC
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
・残圧排気機能付 安全回路の構築が可能・残圧排気機能なし 一時的な中間停止が可能※ ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意・配管の自由度向上(360°回転式)
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.95MB)取扱説明書取扱説明書(1.95MB)
スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様)PISCO(ピスコ)
839税込923
1個
15日以内出荷
最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターイン使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様)PISCO(ピスコ)
839税込923
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
34,980税込38,478
1個
26日以内出荷
ストローク調整記号:なしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)シリンダストローク(mm)200オートスイッチ種類2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付或はなしオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M SeriesSMC
7,698税込8,468
1個
15日以内出荷
・滑り止め付長円ベロウ形追加 ・寿命向上(ウレタン比2倍以上) パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用 パッド交換回数の低減・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能・水平保持力387N(パッド径Φ100)・高温ワークに対応(200℃)・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.5MB)パッド形状長円ベロウ形
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
仕様チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用呼び径(mm)【ノズル】1単位SI単位固定(kPa)出力仕様【真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)】NPN2出力リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:継手なし(M5×0.8)、Pポート:ポートなし圧力範囲(kPa)【真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)】0~-100マニュアルロック式B形(ドライバ操作形)電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-ASMC
379税込417
1個
3日以内出荷
・絞り弁とサイレンサを一体化・組付け工数、部品点数削減・プッシュロック式・樹脂ボディ 質量最大80%軽量化・バルブ側での速度調整が可能・小型目盛付を選択可能 流量の数値(目盛)管理 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.85MB)取扱説明書(0.58MB)
ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボPISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1袋(10個)
17日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ開放リング、樹脂本体:ライトグレータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMCステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 SeriesSMC
27,980税込30,778
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)・水滴飛散環境下で耐久性4倍・無調整エアクッション・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMCステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 SeriesSMC
30,980税込34,078
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)・水滴飛散環境下で耐久性4倍・無調整エアクッション・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)
マグネットバッファ ZP3B□M SMCマグネットバッファ ZP3B□MSMC
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
・ナット材質の追加 [New]・ストローク中のバッファ反力が一定・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和・低発塵 スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)・回り止め 4極マグネットで回転を抑制・銅・亜鉛不使用・二次電池製造工程に対応
用途空圧機器 真空吸着仕様廻り止め:あり(磁気保持)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.67MB)バッファ仕様マグネット
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)SMC
6,298税込6,928
1個
20日以内出荷
滑り止め付長円平形追加吸着スペースが細長い形状のワークに対応寿命向上(ウレタン比2倍以上)パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用パッド交換回数の低減滑り止め特殊リブ斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保・ワークの横滑りを防止・安定した吸着搬送が可能追従性に優れたボウル形状湾曲したワークにも追従ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能水平保持力387N(パッド径Φ100)高温ワークに対応(200℃)油膜付ワークに対応特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途アダプタ付きRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.28MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
38,980税込42,878
1個
25日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V AC100V
21-/22-MGPL-Z Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 ガイド付薄形シリンダ SMC21-/22-MGPL-Z Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 ガイド付薄形シリンダSMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
その他【銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵】リリーフタイプ(摺動部特殊処理)ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ軸受ポートねじの種類M5×0.8、Rcオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
8,398税込9,238
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T04SMC
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S06SMC
2,598税込2,858
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L04SMC
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04SMC
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種サービスチーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L06SMC
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V04SMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H06SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
5日以内出荷から7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU04SMC
2,498税込2,748
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ブランチエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体 SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体SMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応IO-Link対応圧力スイッチを追加一本の通信線でエジェクタ制御機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
リード線取出方法L型プラグコネクタ(コネクタなし)ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用スイッチ【真空用圧力(サクションフィルタ付)】サクションフィルタのみRoHS指令(10物質対応)対応継手【PS、PVポート】継手なし(M5×0.8)【Vポート】継手なし(M5×0.8)マニュアルプッシュロック式ドライバ操作形電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(ラッチング)、破壊弁(N.C.)
コンプ シートブロック SK11コンプ シートブロックSK11
529税込582
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットの振動緩和用ゴムリングです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
コンプ 六角ボルト SK11コンプ 六角ボルトSK11
109税込120
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ファン(右)固定用ボルトです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様M5×0.8×12mm足長材質六角対辺(mm)6
コンプ ピストンロッドセット SK11コンプ ピストンロッドセットSK11
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質アルミダイキャスト/鉄取付ねじ(六角穴付)4mmねじサイズM5×0.8×20mm足長
コンプ フィルターセット SK11コンプ フィルターセットSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタセット品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄/アルミダイキャスト/紙取付ねじ配管3/8テーパーオネジ×六角対辺29mm、【カバー固定ねじ】M5×0.8
KQ2N Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 アダプタ SMCKQ2N Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 アダプタSMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
23日以内出荷
形状アダプタ(ガスケットシール)適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類M接続ねじM5×0.8材質(ねじ部)黄銅+表面処理:無電解ニッケルめっき使用流体空気・水使用圧力範囲-100KPa~1MPaRoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白
チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプPISCO(ピスコ)
12,980税込14,278
1袋(10個)
16日以内出荷
材質シールゴム:HNBR形状メスエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
13,980税込15,378
1袋(10個)
16日以内出荷
形状メスエルボカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ピーティージャック PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ピーティージャックPISCO(ピスコ)
5,898税込6,488
1袋(10個)
16日以内出荷
形状ピーティージャックタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ロングエルボ カバー無しタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ロングエルボ カバー無しタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
14,980税込16,478
1袋(10個)
16日以内出荷
形状ロングエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
5,298税込5,828
1袋(10個)
16日以内出荷
形状メスストレートカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
12,980税込14,278
1袋(10個)
16日以内出荷
形状メスエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプPISCO(ピスコ)
4,198税込4,618
1袋(10個)
16日以内出荷
形状メスストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ロングエルボ カバー有りタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ロングエルボ カバー有りタイプPISCO(ピスコ)
14,980税込16,478
1袋(10個)
16日以内出荷
材質シールゴム:HNBR形状ロングエルボカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら