コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
スーパーミストフィルターオリオン機械8日以内出荷
(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比)
ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm
(2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様
圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方
(3)圧力損失も現行機種同様
初期 0.01MPa 通常 0.02MPa
(4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更
変更前 0.98MPa
注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
用途オイルミスト除去用取付方式配管工事粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3