コンプレッサー・空圧機器・ホース :「npt ねじ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途エアー用 材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径NPT1/2” エスコ品番EA140DD-4 使用圧力(MPa)1.5 タケノコ径(Φmm)14.5
1個
970 税込1,067
当日出荷

用途エアー用 材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径NPT1/4” エスコ品番EA140DD-2 使用圧力(MPa)1.5 タケノコ径(Φmm)9
1個
785 税込864
当日出荷

用途エアー用 材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径NPT3/8” エスコ品番EA140DD-3 使用圧力(MPa)1.5 タケノコ径(Φmm)11
1個
875 税込963
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります