コンプレッサー・空圧機器・ホース :「npt ねじ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ365 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ365
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 最小破壊圧力(MPa)120
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズ564 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ564
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別残圧除去機能付ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)12.5 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズ364 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ364
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 使用温度範囲(℃)-30~100 最小破壊圧力(MPa)120
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズ565 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ565
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)12.5 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズ565 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ565
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)12.5 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズ765 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ765
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)19 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリーズ765 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ765
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)19 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリーズ664 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ664
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別残圧除去機能付ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)16 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ665 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ665
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)16 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ665 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ665
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)16 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ764 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ764
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別残圧除去機能付ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)19 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリーズ365 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ365
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 最小破壊圧力(MPa)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります