カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(24)
        • コンプレッサー(3)
        • エアーガン・スプレーノズル(12)
        • ホース(250)
        • 方向制御機器(70)
        • エアシリンダ(136)
        • 真空機器(101)
        • 圧縮空気清浄化機器(4)
        • 空圧補器(13)
        • 汎用管継手(2,571)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(10)
        • エアーバルブ(2)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(1)
        • 流体制御機器(161)
        • 温調機器(2)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(78)
絞り込み
ブランド
使用流体
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ptfeチューブ
  • ptfeチューブ インチ
  • ptfe チューブ
3,438件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア使用真空圧力(kPa)-100
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)[GK-PTFE] TOYOX(トヨックス)トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)[GK-PTFE]TOYOX(トヨックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐寒性に優れています。食品衛生法厚生省告示第370号適合
用途カムロック用材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-50~100使用流体薬品法規制食品衛生法厚生省告示第370号適合関連資料商品情報(0.99MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
ヨドフロンPTFEチューブ 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ淀川ヒューテック(16件のレビュー)
479税込527特価
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 5mPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 20mPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂系ガスケット PTFE 小澤物産(OZC)フッ素樹脂系ガスケット PTFE小澤物産(OZC)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
アコーディオン形状 のフッ素樹脂ガス ケットです
用途アコーディオン形状のフッ素樹脂製ガスケットです。使用温度範囲(℃)-20~100
フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブPISCO(ピスコ)
2,174税込2,391
1巻
当日出荷から9日以内出荷
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]TOYOX(トヨックス)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホースナチュラル透明
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) THSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
PTFEチューブカッター コクゴPTFEチューブカッターコクゴ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
PTFEチューブの切断用で、小と大の2種類があります。チューブが直角に切断できます。作業現場で手軽に使用できます。
適合チューブ材質PTFE
軟質フッ素樹脂チューブ (TD~) SMC軟質フッ素樹脂チューブ (TD~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:260℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質フッ素樹脂半透明(素材色)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス
6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-8透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブPISCO(ピスコ)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。
トラスコ品番809-5121材質PFAクリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)内径(Φmm)2全長(m)5使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)7使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件あり)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐熱性、耐候性、内面平滑性、透明性、純粋性最小取付半径(mm)10
5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
5.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ5.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6A材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
3.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ3.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-4A透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-10透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-5材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~) SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
フッ素樹脂チューブ エスコフッ素樹脂チューブエスコ
22,900税込25,190
1本
翌日出荷から6日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。難燃性です。
材質PFA半透明使用温度範囲(℃)-65~260全長(m)10使用温度(℃)最高260使用流体空気、水
6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-8B材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0/5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ4.0/5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
5,510税込6,061
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-5B透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
3.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ3.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-4B透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
14/ 16mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ14/ 16mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
7,230税込7,953
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-16使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0/5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ4.0/5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-5A材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
14/ 16mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ14/ 16mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-16A材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-10B材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-10A材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
3.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ3.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-4材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
8,610税込9,471
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-8A透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
5.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ5.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-6B透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
14/ 16mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ14/ 16mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-16B透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
フッ素樹脂系ガスケット スーパーPFAシール 小澤物産(OZC)フッ素樹脂系ガスケット スーパーPFAシール小澤物産(OZC)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
O-リング形状のフッ 素ゴムをPFAで全 面被覆したガスケッ トです 。耐 薬 品 性 能 に優れています。温 度変化による変形が 少なく高温での使用 にも優れた性能を発 揮します。
使用温度範囲(℃)-20~200
フッ素樹脂チューブ (PFA) エスコフッ素樹脂チューブ (PFA)エスコ
21,900税込24,090
1本(1本)
翌日出荷
耐熱、耐寒性に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ、経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます。難燃性です。
材質PFA半透明使用温度範囲(℃)-65~260内径(Φmm)4.35全長(m)10最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6.35使用温度(℃)最高260最小曲げ半径(mm)20使用流体空気、水特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、耐候、難燃
フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコフッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
87,600税込96,360
1本
翌日出荷
使用圧力(23℃時)。耐候性:不燃性。ほとんどの化学薬品、溶材に対して不活性。
材質フッ素樹脂(PFA)質量(g)2000長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180使用圧力(MPa)0.68使用流体空気・水・腐食性流体等最高使用温度(℃)180チューブ外径×内径(mm)19.05×15.88
フッ素樹脂チューブ ミリサイズ 中興化成工業フッ素樹脂チューブ ミリサイズ中興化成工業
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。トラスコ品番430-5540材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-50~260内径(Φmm)4全長(m)10使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)18適合流体ほとんどの酸・アルカリRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F] TOYOX(トヨックス)トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F]TOYOX(トヨックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
用途カムロック用材質フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品関連資料商品情報(0.99MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
10mm ユニオン(フッ素樹脂製) エスコ10mm ユニオン(フッ素樹脂製)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425HC-10チューブサイズ(mm)10
8mm ナット(フッ素樹脂製) エスコ8mm ナット(フッ素樹脂製)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425HJ-8チューブサイズ(mm)8
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース